絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](3)
  • 12.7[1/2](4)
  • 19.0[3/4](3)
  • 25.4[1](4)
二面幅(mm)
  • 4.4(1)
  • 5(2)
  • 5.5(1)
  • 11.2(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 13.2(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 27(2)
  • 31(1)
  • 36(2)
  • 38(1)
  • 41(1)
  • 46(2)
  • 50(1)
形状
形状
6角(1)
全長(mm)
  • 60
  • 25(8)
  • 28(9)
  • 30(12)
  • 32(12)
  • 38(52)
  • 40(15)
  • 41(7)
  • 42(7)
  • 45(9)
  • 46(10)
  • 48(8)
  • 50(35)
  • 53(17)
  • 55(15)
  • 57(20)
  • 62(22)
  • 70(9)
  • 90(12)
  • 100(15)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • WILLIAMS(3)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • JTC(2)
  • ハゼット(2)
  • GEDORE(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](3)
12.7[1/2](4)
19.0[3/4](3)
25.4[1](4)
  • インパクトレンチ用タップ用ソケット ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用タップ用ソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
    セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
  • ヘキサゴンソケット 3KH TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット 3KH

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
    適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
  • インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
    付属品ピン・Oリング適合ピン:P4033S材質構造用鋼差込角(mm)19寸法L1(mm)22寸法D2(mm)45対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS322S
  • インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
    付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)60差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
  • インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • インパクト用ソケット(6角) 1 K21S GEDORE

    インパクト用ソケット(6角) 1 K21S

    GEDORE
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
    材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ4 0325
  • 3/8ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト WILLIAMS

    3/8ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト

    WILLIAMS
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
  • インパクト用12ポイントソケットレンチ ハゼット

    インパクト用12ポイントソケットレンチ

    ハゼット
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
  • インパクト6角ソケット JTC

    インパクト6角ソケット

    JTC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    用途フロントドライブシャフトの脱着等に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト ソケット 3/4(19.0) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト ソケット 3/4(19.0)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用タップ用ソケット ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用タップ用ソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
    用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。付属品ピン・リング材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染寸法(mm)四角部:19全長(mm)60質量(g)145差込角(mm)12.7適合タップM33
  • インパクト用ソケット(6角) 1 K21 GEDORE

    インパクト用ソケット(6角) 1 K21

    GEDORE
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
    材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
  • 3/8ドライブ ディープソケット 6角 インパクト WILLIAMS

    3/8ドライブ ディープソケット 6角 インパクト

    WILLIAMS
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
  • 1ドライブ ショートソケット 6角 インパクト WILLIAMS

    1ドライブ ショートソケット 6角 インパクト

    WILLIAMS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)25.4
  • インパクトソケットレンチ ハゼット

    インパクトソケットレンチ

    ハゼット
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    60日以内出荷
    エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジュームソケット形状6角
  • インパクト用スターソケット JTC

    インパクト用スターソケット

    JTC
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)60外径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具対応ソケットスタンダード