カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](3)
- 12.7[1/2](5)
- 19.0[3/4](5)
- 25.4[1](5)
二面幅(mm)
- 5(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 11.2(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 13.2(1)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(1)
- 19(3)
- 20(1)
- 21(2)
- 24(1)
- 27(2)
- 31(1)
- 36(2)
- 46(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

4角(1)

6角(2)
全長(mm)
- 60
- 32(12)
- 38(52)
- 40(14)
- 50(66)
- 53(17)
- 55(25)
- 57(20)
- 62(23)
- 70(35)
- 75(31)
- 80(16)
- 82(24)
- 85(17)
- 90(37)
- 100(108)
- 108(16)
- 110(13)
- 150(43)
- 200(35)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- WILLIAMS(3)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- JTC(2)
- ハゼット(2)
- GEDORE(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
薄肉インパクトセミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクトレンチ用タップ用ソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
ヘキサゴンソケット 3KH
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699税込¥7691個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。付属品ピン・Oリング適合ピン:P4033S材質構造用鋼差込角(mm)19寸法L1(mm)22寸法D2(mm)45対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS322S
インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)60差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクト用ソケット(6角) 1 K21S
GEDORE¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ4 0325
インパクト用12ポイントソケットレンチ
ハゼット¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から9日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
インパクト ソケット 3/4(19.0)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から9日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用タップ用ソケット
ミトロイ(水戸工機)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。付属品ピン・リング材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染寸法(mm)四角部:19全長(mm)60質量(g)145差込角(mm)12.7適合タップM33
インパクト用ソケット(6角) 1 K21
GEDORE¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
インパクトソケットレンチ
ハゼット¥11,980税込¥13,1781個60日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジュームソケット形状6角
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット