絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
- 19.0[3/4](3)
- 25.4[1](5)
二面幅(mm)
- 24(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 34(2)
- 35(1)
- 38(1)
- 55(2)
- 60(1)
形状

6角(2)
全長(mm)
- 65
- 32(26)
- 38(77)
- 40(20)
- 45(12)
- 46(15)
- 48(14)
- 50(55)
- 53(22)
- 55(48)
- 57(34)
- 58(14)
- 60(37)
- 62(30)
- 75(16)
- 77(16)
- 80(25)
- 85(18)
- 90(21)
- 100(31)
- 150(15)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- エスコ(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
12.7[1/2](1)
19.0[3/4](3)
25.4[1](5)

インパクト用ソケット(差込角 19mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020S差込角(mm)12.7寸法D2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角25.4mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:P4040Sトラスコ品番810-9677材質構造用鋼全長(mm)65差込角(mm)25.4対辺(mm)33対辺寸法(mm)33対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS326S
1” インパクトソケット(6角)
BAHCO(バーコ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)25.4