絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](2)
- 19.0[3/4](1)
- 25.4[1](4)
- その他(1)
二面幅(mm)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 27(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 41(2)
- 46(1)
- 48(1)
- 50(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(3)
全長(mm)
- 70
- 25(8)
- 28(9)
- 30(12)
- 32(12)
- 38(52)
- 40(15)
- 41(7)
- 42(7)
- 45(9)
- 46(10)
- 48(8)
- 50(35)
- 53(17)
- 55(15)
- 57(20)
- 60(16)
- 62(22)
- 90(12)
- 100(15)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- NAC(長堀工業)(2)
- WILLIAMS(2)
- エスコ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- TIPTOP(1)
- ハゼット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
12.7[1/2](2)
19.0[3/4](1)
25.4[1](4)
その他(1)

インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020S差込角(mm)12.7寸法D2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)
NAC(長堀工業)¥599~税込¥659~1本当日出荷電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。用途電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用材質特殊鋼(焼き入れ)ソケット差込角(mm)5
インパクト ソケット 3/4(19.0)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sq浅口ソケット
TIPTOP¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷から19日以内出荷強度と硬度に優れたクロムモリブテン鋼素材。レンチの力を確実に伝え、角なめりを低減する設計。用途25.4角のインパクトレンチ用ソケット差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
インパクトソケットレンチ
ハゼット¥22,980税込¥25,2781個60日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジュームソケット形状6角