絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](36)
- 9.5[3/8](23)
- 12.7[1/2](12)
- 19.0[3/4](7)
- 25.4[1](6)
- その他(1)
全長(mm)
- 70
- 25(46)
- 28(63)
- 30(67)
- 32(40)
- 38(121)
- 40(37)
- 44(31)
- 50(132)
- 52(33)
- 55(65)
- 57(32)
- 60(66)
- 65(34)
- 75(76)
- 80(32)
- 90(50)
- 100(179)
- 150(59)
- 200(43)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- NAC(長堀工業)(64)
- KTC(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- エイト(2)
- エスコ(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- TRUSCO(2)
- Pro-Auto(2)
- WILLIAMS(2)
- トップ工業(1)
- TIPTOP(1)
- ハゼット(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
再生紙使用マーク適合(1)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

ヘキサゴンソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
六角棒 ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020S差込角(mm)12.7寸法D2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)
NAC(長堀工業)¥599~税込¥659~1本当日出荷から翌々日出荷電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。用途電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用材質特殊鋼(焼き入れ)ソケット差込角(mm)5
ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺12mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷トラスコ品番853-0889全長(mm)70質量(g)115差込角(mm)9.52二面幅(mm)12ソケット形状6角
マグネットチューブタイプ ディープ差込角9.52x対辺10mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トラスコ品番853-0883全長(mm)70質量(g)100差込角(mm)9.52二面幅(mm)10
マグネチックドライバーソケット12PT 6.35x対辺10mmx70L
NAC(長堀工業)¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷トラスコ品番853-0947全長(mm)70質量(g)34差込角(mm)6.35二面幅(mm)10穴角12角
マグネチックドライバーソケット 差込6.35x対辺14mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷トラスコ品番853-0959全長(mm)70質量(g)50差込角(mm)6.35二面幅(mm)14
ドライバーソケット 差込6.35x対辺11mmx70L
NAC(長堀工業)¥679税込¥7471本3日以内出荷トラスコ品番853-0926全長(mm)70質量(g)35差込角(mm)6.35二面幅(mm)11
ドライバーソケット マグネットスライドタイプ6.35x8mmx70L
NAC(長堀工業)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷トラスコ品番853-0962全長(mm)70質量(g)40差込角(mm)6.35二面幅(mm)8
ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺8mmx70L
NAC(長堀工業)¥729税込¥8021本翌々日出荷トラスコ品番853-0938全長(mm)70質量(g)28差込角(mm)6.35二面幅(mm)8穴角12角
ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺19mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷トラスコ品番853-0899全長(mm)70質量(g)140差込角(mm)9.52二面幅(mm)19ソケット形状6角
ソケット ディープタイプ 差込角6.35x対辺10mmx70L
NAC(長堀工業)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷トラスコ品番853-0851全長(mm)70質量(g)57差込角(mm)6.35二面幅(mm)10ソケット形状6角
ユニバーサルソケット 差込角12.7x対辺19mmx70L
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷トラスコ品番853-2237全長(mm)70質量(g)220寸法L(mm)70差込角(mm)12.7寸法H(mm)19寸法D1(Φmm)28寸法D2(Φmm)25首振角度(°)15二面幅(mm)19
インパクト ソケット 3/4(19.0)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角9.52)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)9.52
ソケットビットレールセット
エイト¥14,980税込¥16,4781個(13本)3日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。アキュメント企画に基づいて設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途トルクスねじの締結。全長(mm)70色無表面処理ELアーマーめっき先端形状トルクス刃先T7・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60差込角対辺(mm)6.35・9.5・12.7RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
25.4sq浅口ソケット
TIPTOP¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷から19日以内出荷強度と硬度に優れたクロムモリブテン鋼素材。レンチの力を確実に伝え、角なめりを低減する設計。用途25.4角のインパクトレンチ用ソケット差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
(1”SQ)ソケット (12角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケットタイプ12角差込角(sq.)1
6.3sq.絶縁ディープソケット
KTC¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
インパクトソケットレンチ
ハゼット¥22,980税込¥25,2781個60日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジュームソケット形状6角
トルクスT型ソケット 差込角9.52xT55x70L
NAC(長堀工業)¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷トラスコ品番853-1699全長(mm)70サイズT55質量(g)82差込角(mm)9.52先端形状トルクスT型
トルクスT型ソケット 差込角9.52xT50x70L
NAC(長堀工業)¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷トラスコ品番853-1697全長(mm)70サイズT50質量(g)76差込角(mm)9.52先端形状トルクスT型
トルクスT型ソケット 差込角9.52xT45x70L
NAC(長堀工業)¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷トラスコ品番853-1695全長(mm)70サイズT45質量(g)69差込角(mm)9.52先端形状トルクスT型
トルクスT型ソケット 差込角9.52xT40x70L
NAC(長堀工業)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷トラスコ品番853-1693全長(mm)70サイズT40質量(g)66差込角(mm)9.52先端形状トルクスT型