絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](13)
- 12.7[1/2](16)
- 19.0[3/4](1)
二面幅(mm)
- 16
- 8(50)
- 10(75)
- 11(31)
- 12(80)
- 13(64)
- 14(84)
- 15(29)
- 17(81)
- 19(82)
- 21(77)
- 22(72)
- 23(39)
- 24(62)
- 26(47)
- 27(58)
- 30(49)
- 32(58)
- 36(46)
- 41(31)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(13)

12角(2)
全長(mm)
- 55(3)
- 60(1)
- 63(1)
- 63.5(1)
- 80(2)
- 82(1)
- 83(1)
二面幅(inch)
- 5/8(3)
ブランド
- FPC(3)
- HIT(ヒット)(2)
- JTC(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
- KTC(2)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(1)
- Wera(1)
- エスコ(4)
- トップ工業(1)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
FPC・HIT(ヒット)・JTC・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・KTC・SIGNET(シグネット)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・Wera・エスコ・トップ工業・ミトロイ(水戸工機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](13)
12.7[1/2](16)
19.0[3/4](1)

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷形状6角寸法L(mm)85差込角(mm[inch])12.7[1/2]
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3形状6角寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S材質構造用鋼全長(mm)55寸法L(mm)55差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
1/2インチ角 インパクトディープソケット
HIT(ヒット)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7穴角6角
1/2sq. サーフェイスインダストリアルディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷寸法L(mm)77差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
パスファインダーディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ディープインパクトソケット (ZYKLOP)
Wera¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷高負荷に耐える頑丈なインパクトソケットです。9.5mm差込付きの電動または空気圧レンチに使用できます。狭いスペースや低い位置での作業および突出したネジ用のロングソケットレンチに対応します。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。用途六角ボルトおよびネジ用全長(mm)63差込角(inch)3/8
ディープインパクトソケットセット
エスコ¥28,100税込¥30,9101セット翌々日出荷セット内容:ディープインパクトソケット(8点)。色分けシステム付き。サイズに応じて色分けされており、簡単に必要なツールを見分けることができます。全長(mm)83対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22外径(Φmm)21・22・24・26・28・28・30・32差込角(inch)1/2DR
1/2"DR/16mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-216全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)16外径(Φmm)24.5寸法D1(mm)24.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)16寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
3/8インチ角インパクトディープソケット
HIT(ヒット)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。寸法L(mm)50差込角(mm)9.5穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
『電動工具対応ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具対応ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット インパクト用)
- ホイールナット用ソケット
- エクステンションソケット
- ユニバーサルエクステンションソケット
- ユニバーサルソケット
















































![6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros 6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869977-261009-02.jpg)