絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](2)
- 19.0[3/4](4)
- 25.4[1](3)
二面幅(mm)
- 22(5)
形状

6角(4)
二面幅(inch)
- 7/8
- 5/16(7)
- 3/8(10)
- 7/16(9)
- 1/2(10)
- 9/16(9)
- 5/8(9)
- 11/16(12)
- 3/4(16)
- 13/16(9)
- 15/16(11)
- 1(11)
- 1-1/16(10)
- 1-1/8(9)
- 1-3/16(10)
- 1-1/4(9)
- 1-3/8(8)
- 1-1/2(8)
- 1-5/8(8)
- 1-13/16(7)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- FPC(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- Wera(1)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](1)
12.7[1/2](2)
19.0[3/4](4)
25.4[1](3)

ディープインパクターソケットセット レール付き
Wera¥35,980税込¥39,5781セット翌日出荷インチサイズです。狭いスペースや低い場所での結合および突出したネジ用9.5mmロングソケットレンチに対応します。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。マットブラックのクロムモリブデン鋼製六角刃先です。Take it easy toolfinder(サイズによる色分けとサイズ刻印)を利用すると、必要なソケットをすばやく簡単に見つけることができます。用途電動または空気圧インパクトレンチの9.5mm差込用セット内容インパクトディープソケット9.5mm差込(1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・15/16”・1")×63mm (005564・005565・005566・005567・005568・005569・005570・005571・005572・005573・005574・005575・005576)品番WERA品番:5005581001ソケットサイズ(inch)1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1
3/4sq. インパクト6角ディープソケット(薄肉)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷適合Cリング=1600C/ピン・Oリング=1603A・1601B寸法L(mm)100差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. インパクト6角ディープソケット(薄肉)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷から5日以内出荷寸法L(mm)80差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
『電動工具対応ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具対応ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット インパクト用)
- ホイールナット用ソケット
- エクステンションソケット
- ユニバーサルエクステンションソケット
- ユニバーサルソケット































![6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros 6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869977-261009-02.jpg)