絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](11)
- 12.7[1/2](16)
- 19.0[3/4](1)
- 25.4[1](1)
二面幅(mm)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(3)
- 14(2)
- 15(3)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(1)
- 21(3)
- 22(2)
- 27(1)
- 28(1)
- 29(1)
- 30(1)
- 38(1)
- 41(1)
- 46(1)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(3)
全長(mm)
- 80
- 50(31)
- 55(6)
- 60(2)
- 70(20)
- 75(26)
- 78(4)
- 82(23)
- 83(2)
- 85(18)
- 90(29)
- 100(55)
- 105(1)
- 107(2)
- 108(1)
- 110(4)
- 112(1)
- 150(4)
- 152(2)
- 1150(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(25)
- KTC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](11)
12.7[1/2](16)
19.0[3/4](1)
25.4[1](1)

薄肉インパクトセミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)
KTC(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。 パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。 刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。差込角(mm)9.5ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
1/2"DR/14mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-214全長(mm)80質量(g)174寸法L(mm)80対辺(mm)14外径(Φmm)22寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25寸法H1(mm)14寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
インパクトレンチハブボルトソケット
KTC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。全長(mm)80
1/2"DR/18mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-218全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)18外径(Φmm)27寸法D1(mm)27寸法D2(mm)30寸法H1(mm)18寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2sqx13mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-13全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)13外径(Φmm)20.7寸法D1(mm)20.7寸法D2(mm)25寸法H1(mm)13寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
1/2"DR/21mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-221全長(mm)80質量(g)265寸法L(mm)80対辺(mm)21外径(Φmm)30.7寸法D1(mm)30.7寸法D2(mm)30寸法H1(mm)21寸法H2(mm)61差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/19mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-219全長(mm)80質量(g)259寸法L(mm)80対辺(mm)19外径(Φmm)28.2寸法D1(mm)28.2寸法D2(mm)30寸法H1(mm)19寸法H2(mm)61差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/17mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-217全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)17外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30寸法H1(mm)17寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/16mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-216全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)16外径(Φmm)24.5寸法D1(mm)24.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)16寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/15mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-215全長(mm)80質量(g)220寸法L(mm)80対辺(mm)15外径(Φmm)23.2寸法D1(mm)23.2寸法D2(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/13mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-213全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)13外径(Φmm)20.7寸法D1(mm)20.7寸法D2(mm)25寸法H1(mm)13寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/12mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-212全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)12外径(Φmm)19.5寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)25寸法H1(mm)12寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/10mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-210全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DRx 8mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。エスコ品番EA164DG-8全長(mm)80質量(g)137寸法L(mm)80対辺(mm)8外径(Φmm)14.5寸法D1(mm)14.5寸法D2(mm)25寸法H1(mm)8寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
1/2sqx15mm ディープインパクトソケット
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-15全長(mm)80質量(g)220寸法L(mm)80対辺(mm)15外径(Φmm)23.2寸法D1(mm)23.2寸法D2(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
1/2sqx12mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-12全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)12外径(Φmm)19.5寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)25寸法H1(mm)12寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
1/2sqx10mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-10全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
『電動工具対応ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具対応ソケットスタンダード
- ロングタイプ(ディープソケット インパクト用)
- ホイールナット用ソケット
- エクステンションソケット
- ユニバーサルエクステンションソケット
- ユニバーサルソケット