絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- エスコ(69)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
- KTC(8)
- FPC(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- Pro-Auto(6)
- BAHCO(バーコ)(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- SK11(3)
- TRUSCO(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エスコ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・KTC・FPC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・SIGNET(シグネット)・SK11・TRUSCO・BIGMAN(ビッグマン)・STAHLWILLE(スタビレー)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

インパクトレンチ用ホイールナットソケット
KTC(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉)
KTC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。寸法L1(mm)101.2寸法e(mm)18寸法l(mm)18寸法L2(mm)100寸法D3(mm)25差込角(sq.)12.7
インパクトレンチ用ショートインナーコンビソケット
KTC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。 日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。 ※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。 ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。 KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩に寸法H(mm)13寸法D1(mm)58寸法D2(mm)50機能ホイール接触防止、ピン抜け防止機構寸法S1(mm)41(六角)寸法S2(mm)20(四角)ソケット形状6角
インパクトレンチ用ホイールナットソケット・セット
KTC(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(3本)当日出荷新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。トラスコ品番823-0850セット内容BP49-17、19、21質量(g)560タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。 ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。材質構造用鋼差込角(mm)12.7機能ゴムクッション付き
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。 樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。付属品プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダトラスコ品番494-3341セット内容3(4AP-17N、19N、21N)材質構造用鋼、(プロテクター)樹脂質量(g)670差込角(mm)12.7寸法H(mm)42寸法d(mm)106機能傷付き防止、プロテクター付き、薄形
ホイルナット用インパクトソケット ロング
SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。全長(mm)150タイプ薄肉ロング差込角(sq.)1/2
ホイールナット専用インパクトソケット22mm
Pro-Auto(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224差込角(mm)12.7寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5二面幅(mm)22
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールナットソケットガードセット
KTC(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(10個)当日出荷から3日以内出荷12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットのガード交換用補給部品。機能ガード付き差込角(sq.)12.7
ホイールソケット用プロテクター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷インパクトホイールナットソケット21mm( 14145PM.110-21用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。寸法(mm)21機能プロテクター付き
薄型ホイルナットソケット用プロ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷薄型ホイルナットソケット用のプロテクターです。用途薄型ホイルナットソケット用。仕様ピン・Oリング材質樹脂質量(g)20寸法H(mm)60Oリングピン・Oリング
3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は80mm。差込角3/4”sq.寸法L(mm)80寸法H(mm)12.5差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D1(mm)58寸法D2(mm)44二面幅(mm)19差込角(inch)3/4ソケット形状4角
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)
KTC(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット(3本)当日出荷自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。セット内容BP49-17G、19G、21G質量(g)600機能ガード付き、樹脂製ガード付き、低頭ナット対応、芯ぶれ防止、ゴムクッション付き二面幅(mm)17、19、21差込角(sq.)12.7
ホイールソケット用プロテクター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷インパクトホイールナットソケット19mm( 14145PM.110-19用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。寸法(mm)19機能プロテクター付き
12.7sqスーパースリムソケット
FPC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷特殊合金製用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット材質特殊合金差込角(sq.)12.7(1/2")
ホイルナット用インパクトソケットロングセット
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。寸法(mm)17・19・21(23381・23382・23383)全長(mm)150二面幅(mm)17・19・21(23381・23382・23383)差込角(sq.)1/2
1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は87mm。差込角1”sq色ブルー質量(g)1033寸法L(mm)87寸法H(mm)12.5差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D1(mm)58寸法D2(mm)54ソケット形状4角
Z-EALホイールナットソケット19mmプロテクターカバー付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.全長(mm)65色赤質量(g)150寸法H(mm)23差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2機能プロテクター付き、ホイールプロテクター、ガタつき低減二面幅(mm)19穴角6角
ホイールソケット用プロテクター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷インパクトホイールナットソケット17mm( 14145PM.110-17用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。寸法(mm)17機能ホイールダメージ軽減、プロテクター付き
ホイールナットソケット
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)
3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は75mm。差込角3/4”sq.寸法L(mm)75寸法H(mm)12差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(mm)44二面幅(mm)19ソケット形状4角
Z-EALホイールナットソケット21mmプロテクターカバー付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.全長(mm)65色黄質量(g)155寸法H(mm)25差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)27.5寸法D2(mm)29機能ホイールダメージ軽減、プロテクター付き、ガタつき低減穴角6角
12.7sq.ホイールナット専用ロングソケット
KTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷全長130mm(セミロング)でボディ形状に合わせた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することで使いやすさが向上。メッキナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車のホイールナットの緩め、締めに使用する専用ソケットレンチです。全長(mm)130寸法D2(mm)22機能ゴムクッション付き差込角(sq.)12.7
ホイールソケット用プロテクター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷インパクトホイールナットソケット22mm( 14145PM.110-22用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。
ホイールナットソケット
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110サイズ幅31.4×高さ110×奥行き31.4mm質量(g)252差込角(mm[inch])12.7(1/2)機能プロテクター付き、クッション付き二面幅(mm)22先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)29.4、(樹脂製プロテクター装着時)31.4
1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷差込角(mm)1/2"(12.7)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
プロテクター付クイックフィット薄形ロングホイルナットソケットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番195-4921セット内容17、19、21寸法(mm)化粧箱:w166 × d145 × h30質量(kg)0.66差込角(mm)12.7機能プロテクター付きRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナットソケットセット
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)二面幅(mm)17・19・21先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)17:23.7・19:25.9・21:27.9、(樹脂製プロテクター装着時)17:25.7・19:27.9・21:29.9
3/4sq. 大型車用ホイールナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷寸法L(mm)400差込角(mm)3/4"(19)SQ.差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷寸法L(mm)28差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用薄肉ホイルナットロングソケット(6角タイプ)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mmです。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けを行っています。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081セット当日出荷インパクト用ソケットをホルダに組み込んだ使いやすいセットです。 サビに強いオールステンレス製のソケットホルダ付ですっきり収納できます。付属品ソケットホルダトラスコ品番781-1195セット内容4(4A-17LLN、19LLN、21LLN、22LLN)材質ステンレス質量(kg)1.17差込角(mm)12.7寸法H(mm)32寸法d(mm)146機能サビに強い