絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](4)
- 25.4[1](1)
二面幅(mm)
- 17(1)
- 19(1)
- 21(2)
- 22(1)
- 41(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- エスコ(69)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
- KTC(8)
- FPC(7)
- Pro-Auto(6)
- BAHCO(バーコ)(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- SK11(3)
- TRUSCO(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
12.7[1/2](4)
25.4[1](1)

インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。 ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。材質構造用鋼差込角(mm)12.7機能ゴムクッション付き
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。 樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。付属品プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダトラスコ品番494-3341セット内容3(4AP-17N、19N、21N)材質構造用鋼、(プロテクター)樹脂質量(g)670差込角(mm)12.7寸法H(mm)42寸法d(mm)106機能傷付き防止、プロテクター付き、薄形
薄型ホイルナットソケット用プロ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷薄型ホイルナットソケット用のプロテクターです。用途薄型ホイルナットソケット用。仕様ピン・Oリング材質樹脂質量(g)20寸法H(mm)60Oリングピン・Oリング
プロテクター付クイックフィット薄形ロングホイルナットソケットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番195-4921セット内容17、19、21寸法(mm)化粧箱:w166 × d145 × h30質量(kg)0.66差込角(mm)12.7機能プロテクター付きRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081セット当日出荷インパクト用ソケットをホルダに組み込んだ使いやすいセットです。 サビに強いオールステンレス製のソケットホルダ付ですっきり収納できます。付属品ソケットホルダトラスコ品番781-1195セット内容4(4A-17LLN、19LLN、21LLN、22LLN)材質ステンレス質量(kg)1.17差込角(mm)12.7寸法H(mm)32寸法d(mm)146機能サビに強い
電動タイヤレンチ専用ホイルナットコンビソケット 41X21mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷寸法L(mm)90差込角(mm)25.4寸法d(mm)33寸法D1(mm)57寸法D2(mm)48寸法L2(mm)42.5二面幅(mm)41×21