絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](4)
- 9.5[3/8](3)
二面幅(mm)
- 6
- 5(7)
- 5.5(6)
- 7(5)
- 8(18)
- 9(6)
- 10(14)
- 11(6)
- 12(15)
- 13(11)
- 14(12)
- 15(5)
- 17(11)
- 19(12)
- 20(4)
- 21(12)
- 22(8)
- 24(8)
- 28(4)
- 32(5)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(2)
全長(mm)
- 18(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 50(3)
- 66(1)
二面幅(inch)
- 1/4(1)
ブランド
- エスコ(3)
- Wera(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- KTC(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
エスコ・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KTC・BAHCO(バーコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](4)
9.5[3/8](3)

ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399~税込¥439~1個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥359~税込¥395~1個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
8790 HMA ディープソケット
Wera(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)50差込角(mm)6.35ソケット形状六角
ヘキサゴンビットソケット
KTC¥769税込¥8461個当日出荷ビット部は差込式で交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
8790 HMA ホールディングファンクションソケット
Wera¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
ディープソケットセット EA617Aシリーズ
エスコ¥12,700税込¥13,9701個3日以内出荷サイズに応じて色分けされています。セット内容9本組全長(mm)50対辺(mm)5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13差込角(inch)1/4
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ6mm
BAHCO(バーコ)¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)6アズワン品番64-6801-43対辺6角メーカー商品コード144-3596
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット