絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](8)
- 9.5[3/8](5)
- 12.7[1/2](2)
二面幅(mm)
- 8
- 5(7)
- 5.5(6)
- 6(9)
- 7(5)
- 9(6)
- 10(14)
- 11(6)
- 12(15)
- 13(11)
- 14(12)
- 15(5)
- 17(11)
- 19(12)
- 20(4)
- 21(12)
- 22(8)
- 24(8)
- 28(4)
- 32(5)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(3)
全長(mm)
- 15(1)
- 18(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 50(2)
- 54(1)
- 55(1)
- 64(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 83(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- Wera(3)
- エスコ(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- トップ工業(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](8)
9.5[3/8](5)
12.7[1/2](2)

ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399~税込¥439~1個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥359~税込¥395~1個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
8790 HMA ディープソケット
Wera(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)50差込角(mm)6.35ソケット形状六角
ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個当日出荷ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
8790 HMA ホールディングファンクションソケット
Wera¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個当日出荷ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。トラスコ品番122-3984材質構造用鋼全長(mm)54差込角(mm)9.5対辺(mm)8対辺寸法(mm)8対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H ロングナットセッター(プロテクター付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
スライドソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)45差込角(mm)DIN3126 E6.3差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製6角ソケット 差込角1/4インチ、サイズ8mm
BAHCO(バーコ)¥3,198税込¥3,5181個10日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)25差込角(mm)9.5対辺(mm)8アズワン品番64-6801-44対辺6角メーカー商品コード144-3603
ディープソケットセット EA617Aシリーズ
エスコ¥12,700税込¥13,9701個3日以内出荷サイズに応じて色分けされています。セット内容9本組全長(mm)50対辺(mm)5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13差込角(inch)1/4
ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ8mm
BAHCO(バーコ)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)15差込角(mm)12.7対辺(mm)8アズワン品番64-6801-64対辺6角メーカー商品コード144-3627
1/4H ロングナットセッター(スライドマグネット/プロテクター付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H ロングナットセッター(マグネット/プロテクター付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
ミトロイ T型ホローレンチ差替式ビットホルダーソケット(3/8X8MM軸用)
ミトロイ(水戸工機)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷T形ホローレンチ差替式ビットを差込角9.5mm(3/8インチ)用各種ハンドル類に取り付けて使用できるホルダソケットです。トラスコ品番356-9942全長(mm)65質量(g)60差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)8
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット