絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](2)
- 19.0[3/4](1)
二面幅(mm)
- 8(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 46(1)
全長(mm)
- 65
- 18(11)
- 25(9)
- 26(5)
- 28(4)
- 32(4)
- 33(5)
- 35(4)
- 37(7)
- 38(7)
- 38.1(17)
- 42(5)
- 50(13)
- 52(8)
- 54(10)
- 56(4)
- 58(5)
- 63(5)
- 83(7)
- 100(6)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- S.E.K.(スエカゲツール)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- 土牛(1)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](2)
19.0[3/4](1)

ソケット 12角 46mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。材質構造用鋼全長(mm)65差込角(mm)19対辺(mm)46コード105-9722アズワン品番64-4816-20
ボルトレンチ5/16
S.E.K.(スエカゲツール)¥2,198税込¥2,4181丁4日以内出荷寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業に便利です。用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業にトラスコ品番774-6946材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65質量(g)95軸長(mm)6.35有効長(mm)24
ボルトレンチ3/8
S.E.K.(スエカゲツール)¥2,198税込¥2,4181丁翌々日出荷寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業に便利です。用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業にトラスコ品番774-6938材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65質量(g)94軸長(mm)6.35有効長(mm)24
ボルトレンチ1/2
S.E.K.(スエカゲツール)¥2,998税込¥3,2981丁4日以内出荷寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業に便利です。用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業にトラスコ品番774-6954材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65質量(g)113軸長(mm)6.35有効長(mm)24
ミトロイ T型ホローレンチ差替式ビットホルダーソケット(3/8X8MM軸用)
ミトロイ(水戸工機)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷T形ホローレンチ差替式ビットを差込角9.5mm(3/8インチ)用各種ハンドル類に取り付けて使用できるホルダソケットです。トラスコ品番356-9942全長(mm)65質量(g)60差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)8
ギアリングロータリーソケット
土牛(1件のレビュー)取扱い終了全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディ! 3分全ネジ回し。ネジをソケットに差込んで回転させるとロックがかかり、ネジを締め付けて回転させます。回転を止めるとロックは解除されます。 ナット回し。ゴムのヒダ部分をナットにあてて回転させるとナットも回転するため、簡単に上下へ移動させることができます。仕様ナット早回し機能付き全ネジ回し全長(mm)65
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット