絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](3)
先端サイズ
- (-)6mm(1)
- (+)No.2(1)
- (+)No.3(1)
先端形状

プラス(+)(2)

マイナス(-)(1)
全長(mm)
- 177(3)
ブランド
- SK11
- エスコ(64)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(19)
- BAHCO(バーコ)(14)
- Pro-Auto(11)
- nepros(7)
- ハゼット(6)
- WILLIAMS(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- ベッセル(5)
- SIGNET(シグネット)(4)
- KTC(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- マキタ(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- NAC(長堀工業)(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- トップ工業(2)
- HIT(ヒット)(2)
- ブランドをもっと見る
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](3)

ビットスルートリプルソケット
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もでき、設備工事に最適です。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25呼び寸法(ソケット)8、10、13mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm送り角度(°)5
レースウェイトリプルソケット
SK11(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25呼び寸法(ソケット)8、13、17mm送り角度(°)5
ビットスルーWソケット
SK11(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25送り角度(°)5
クロスビットソケット
SK11¥589税込¥6481個当日出荷プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.2の締め緩め作業に使用します。用途プラスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(+)No.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状プラス
クロスビットソケット
SK11(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.3の締め緩め作業に使用します。用途プラスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(+)No.3差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状プラス
マイナスビットソケット
SK11¥549税込¥6041個当日出荷マイナスねじの締め緩め作業に最適です。マイナスねじの締め緩め作業に使用します。用途マイナスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(-)No.6差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状マイナス
鉄骨鳶向ビットスルーソケット
SK11¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷鉄骨鳶職人様にお勧めのソケットです。 高負荷によって軸が折れても、市販のビットを差し込めばソケットが復活します。 脱落防止アダプターの装着が可能なので、高所作業も問題ありません。 六角なので高寿命です。用途鉄骨の梁や柱を固定するボルトナットの締付け作業。材質特殊鋼
セミロングEXソケット
SK11¥989~税込¥1,088~1本当日出荷軸折れしても市販のビットでまた使えるので、経済的です。 ビット部が折れても、市販のビットを取付可能です。 奥行き45mmの新基準です。 扱いやすい長さで作業効率がアップします。 ショートソケットとロングソケットの中間サイズで、狭い場所などでの使い勝手に優れています。用途ボルト・ナット等の締めつけや取り外し。仕様18V対応材質特殊鋼