絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](3)
- 12.7[1/2](53)
- 19.0[3/4](4)
二面幅(mm)
- 4(12)
- 5(16)
- 6(18)
- 7(11)
- 8(16)
- 9(2)
- 10(14)
- 11(1)
- 12(14)
- 13(1)
- 14(13)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(14)
- 18(1)
- 19(7)
- 21(2)
- 22(2)
- その他(1)
全長(mm)
- 60
- 25(7)
- 38(10)
- 40(18)
- 43(18)
- 44(8)
- 50(30)
- 52(19)
- 55(15)
- 65(7)
- 70(20)
- 74(11)
- 75(16)
- 100(44)
- 110(6)
- 121.5(6)
- 128(12)
- 132(18)
- 140(13)
- 150(23)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 5/32(1)
- 1/4(2)
- 9/32(1)
- 5/16(1)
- 11/32(1)
- 3/8(2)
- 7/16(2)
- 1/2(2)
- 9/16(2)
- 3/4(1)
- 7/8(1)
ブランド
- エスコ(45)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ハゼット(2)
- GEDORE(2)
- Wera(1)
- エイト(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- trad(1)
- FPC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](3)
12.7[1/2](53)
19.0[3/4](4)

ヘキサゴンソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2
GEDORE(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。差込角(mm)12.7
2段式ソケット
trad¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。材質ビット/S2、ソケット/CR-V全長(mm)60二面幅(mm)17、21
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。全長(mm)60差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン適合OリングTO4019(対辺5~12mm)、TO4024(対辺14、17mm)
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19
GEDORE¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)60差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0196
レースウェイ用ビットソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。 13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ) 全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。) 対象サイズはレースウェイ30mmまでです。 超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。材質本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)17外径(Φmm)20
ソケットビットレールセット
エイト¥7,198税込¥7,9181個(7本)3日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角ボルトの締結。色無表面処理ELアーマーめっきRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
8740 C HF 1/2
Wera¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から翌々日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)60差込角(mm)12.7表面処理クロムメッキ
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角19.0mm・差替式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)60質量(g)80差込角(mm)12.7![1/2"DRx14mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498754-260406-02.jpg)
1/2"DRx14mm [INHEX]インパクトソケット
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DF-114全長(mm)60質量(g)170寸法L(mm)60対辺(mm)14寸法D(mm)30寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
3/8差込 ヘックスソケット
ハゼット¥3,998税込¥4,3981個当日出荷3/8差込のスタンダードヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。差込角(mm)9.5
ビットソケット (INHEX)
エスコ¥21,900税込¥24,0901セット翌々日出荷7個組。手締めの際に便利な側面ローレット加工。頑丈な圧入式の1/2”DRヘックスビットソケット。全長(mm)60対辺(mm)4・5・6・8・10・12・14差込角(inch)1/2”材質(ソケット)クロム合金鋼
Hexビットソケットセット(ホールド機能付)
エスコ¥15,500税込¥17,0501セット翌日出荷4、5、6、7、8、10(6個組)。ホールド機能付 。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。手締め時に便利なローレット加工。全長(mm)60差込角(inch)1/2
DA1700用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)60質量(g)230対辺寸法(mm)17![3/4"DRxE30 [Torx]インパクトソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64695567-260403-02.jpg)
3/4"DRxE30 [Torx]インパクトソケット
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷全長(mm)60サイズE30質量(g)480外径(Φmm)38.8差込角(inch)3/4"(19mm)![3/4"DRxE28 [Torx]インパクトソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64695558-260403-02.jpg)
3/4"DRxE28 [Torx]インパクトソケット
エスコ¥3,470税込¥3,8171個翌日出荷全長(mm)60サイズE28質量(g)65外径(Φmm)36.3差込角(inch)3/4"(19mm)![1/2"DR [INHEX]インパクトソケットセット(10個組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64693704-210510-02.jpg)
1/2"DR [INHEX]インパクトソケットセット(10個組)
エスコ¥21,900税込¥24,0901個翌日出荷全長(mm)60質量(g)1300対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19差込角(inch)1/2"(12.7mm)




















![1/2"DRx14mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64498754-260406-02.jpg)




![3/4"DRxE30 [Torx]インパクトソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64695567-260403-02.jpg)
![3/4"DRxE28 [Torx]インパクトソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64695558-260403-02.jpg)
![3/4"DRxE26 [Torx]インパクトソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64695549-260403-02.jpg)
![1/2"DR [INHEX]インパクトソケットセット(10個組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64693704-210510-02.jpg)
![1/2"DRx7/8"/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579385-210430-02.jpg)
![1/2"DRx3/4"/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579376-210430-02.jpg)
![1/2"DRx9/16"/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579358-210430-02.jpg)
![1/2"DRx1/2"/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579349-210430-02.jpg)
![1/2"DRx7/16"/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579333-210430-02.jpg)
![1/2"DRx3/8"/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579324-210430-02.jpg)
![1/2"DRx11/32"/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579315-210430-02.jpg)
![1/2"DRx9/32"/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579297-210430-02.jpg)
![1/2"DRx1/4"/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579288-210430-02.jpg)
![1/2"DRx5/32"/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579254-210430-02.jpg)
![1/2"DRx21mm/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64578834-210430-02.jpg)
![1/2"DRx17mm/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64578807-210430-02.jpg)
![1/2"DRx15mm/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64578789-210430-02.jpg)
![1/2"DRx13mm/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64578764-210430-02.jpg)
![1/2"DRx12mm/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64578755-210430-02.jpg)