絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(470)
- NAC(長堀工業)(116)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(63)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(54)
- KTC(47)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(34)
- ハゼット(31)
- Pro-Auto(31)
- ミトロイ(水戸工機)(30)
- FPC(25)
- STAHLWILLE(スタビレー)(20)
- エイト(19)
- GEDORE(19)
- Wera(18)
- TRUSCO(13)
- S.E.K.(スエカゲツール)(11)
- BAHCO(バーコ)(9)
- nepros(9)
- SIGNET(シグネット)(9)
- ブランドをもっと見る
17ページ目: ヘキサゴン
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
![3/8”sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095836-190802-02.jpg)
3/8”sq[HEX]ビットソケットセット(ロング)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷セット内容9点全長(mm)128対辺(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・12差込角(inch)3/8”![1/2”sqx4-10mm[Hex]ビットソケット(ホールド機能付 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44094883-190802-02.jpg)
1/2”sqx4-10mm[Hex]ビットソケット(ホールド機能付
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の 脱落を防ぐ形状です。仕様ホールド機能付セット内容6本組全長(mm)140対辺(mm)4.5・5・6・7・8・10差込角(inch)1/2”
19.0sqインパクト用ヘキサゴンレンチ
FPC¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷用途インパクト用ヘキサゴンレンチです。仕様保証荷重:1961N・m全長L(mm)87寸法D(mm)40ピン形式6-P1寸法l(mm)47Oリング6-O1
12.7sqヘキサゴンロングタイプソケット
FPC¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から7日以内出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。ビット部の軸長が長いので、段差のある箇所にも難無く使用できます。用途ハンド用ヘキサゴンロングタイプソケットです。全長L(mm)100寸法D(mm)22
12.7sqヘキサゴンロングタイプソケットセット
FPC¥3,998税込¥4,3981セット7日以内出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。ビット部の軸長が長いので、段差のある箇所にも難無く使用できます。用途ハンド用ヘキサゴンロングタイプソケット3種セットセット内容4SH-L6・8・10質量(g)295ハンドルソケットレールハンドル寸法(mm)170×30×34
12.7sqヘキサゴンソケット(ビットソケット)
FPC¥819税込¥9011個7日以内出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケットです。質量(g)52全長L(mm)54寸法D(mm)22寸法L2(mm)21
12.7sqインパクト用ロングヘキサゴンレンチ
FPC¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から7日以内出荷軸部が長く、段差のある箇所や奥まった箇所の作業に適します。用途インパクト用ロングヘキサゴンレンチです。寸法D(mm)24ピン形式4-P1Oリング4-O1
9.5sqいじり止めヘックスロブソケット
FPC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷エアバッグなどいじり止めボルトの作業に使えます。強度の高いビット圧入タイプです。ビット部の軸長が長いので段差のある箇所にも難無く使用できます。用途ヘキサゴンレンチハンド用ヘックスロブソケットです全長L(mm)78寸法D1(mm)18寸法l(mm)43
9.5sqヘックスロブソケット(T型)セット
FPC¥5,998税込¥6,5981セット7日以内出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。用途ヘキサゴンレンチハンド用T型ヘックスロブソケット6種セットですセット内容3TX-20・25・30・40・45・50質量(g)395ハンドルソケットレールハンドル寸法(mm)150×30×25
9.5sqヘックスロブソケット(T型)
FPC¥989税込¥1,0881個7日以内出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。用途ヘキサゴンレンチハンド用T型ヘックスロブソケットです全長L(mm)78寸法D1(mm)18寸法l(mm)43
9.5sqヘキサゴンソケット(6角)
FPC¥669~税込¥736~1個当日出荷から7日以内出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケット(6角)です。
9.5sqヘキサゴンソケットセット
FPC¥4,198~税込¥4,618~1セット7日以内出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケット(6角)セットです。ハンドルソケットレール
9.5sqヘキサゴンソケット(ビットソケット)
FPC¥769税込¥8461個7日以内出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケットです。全長L(mm)49寸法D(mm)18寸法L2(mm)21
ヘックスドライバーソケットセット(差込角9.5mm) ケース入り
ハゼット¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷差込角9.5mmのヘックスビットソケットセットです。窒化チタンコーティングで錆摩耗に強い仕様です。用途自動車・産業機械用。付属品ケースセット内容4、5、6、7、8、10mm質量(kg)0.6差込角(mm)9.5セット商品数6点寸法(奥行×間口×高さ)(mm)153×185×52
ヘックスソケット
Pro-Auto¥199~税込¥219~1個当日出荷ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35ソケット径(Φmm)12.5
インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)50質量(g)162対辺寸法(mm)22
ロングヘキサゴンビットソケット IN19L差込角12.7mm
GEDORE¥779~税込¥857~1個当日出荷材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)140差込角(mm)12.7ビット全長(mm)102
ロングトルクス ソケット ITX19L差込角12.7mm
GEDORE¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番116-4542材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)100質量(g)96差込角(mm)12.7先端寸法(mm)4.99
ヘックスビットソケット ショート 3/8
PROXXON(プロクソン)¥2,698税込¥2,9681セット(6個)翌日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回しセット内容HX4/5/6/7/8/10mm差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-9674-53RoHS指令(10物質対応)対応
(1/2SQ)ヘクスローブソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,798税込¥6,3781個翌日出荷から91日以内出荷強度のある圧入式のロングタイプヘクスローブビットソケット全長L1(mm)140外径d(Φmm)(ソケット部)22.7軸長L2(mm)102
ヘクスローブソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥149,800税込¥164,7801セット翌日出荷E型・T型ヘクスローブソケットを多数取り揃えたセットセット内容ヘクスローブソケット:E4・E5・E6(40TX-E4・E5・E6)、ヘクスローブビット:T8・T9(44KTX-T8・T9)、ヘクスローブソケット:E7・E8・E10・E12(45TX-E7・E8・E10・E12)、ヘクスローブビットソケット:T10・T15・T20・T25・T27(49TX-T10・T15・T20・T25・T27)、ヘクスローブソケット:E11・E14・E16・E18・E20・E24(50TX-E11・E14・E16・E18・E20・E24)、ヘクスローブビットソケット:T30・T40・T45・T50・T55・T60(54TX-T30・T40・T45・T50・T55・T60)、ヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1444・1445・1446)、ビットホルダー(442)、トルクスコントローラー質量(g)2568ケース寸法(mm)413×230×57差込角(sq.)1/4・3/8・1/2
(1/2SQ)ヘクスローブソケッセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥55,980税込¥61,5781セット翌日出荷頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40x2個・T45・T50・T55・T60(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)質量(g)1197ケース寸法(mm)227×131×57
(1/2SQ)インヘックスソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,798~税込¥6,378~1個翌日出荷から91日以内出荷頑丈な圧入式の1/2”SQロングヘックスビットソケットタイプロング差込角(sq.)1/2
(1”SQ)インヘックスソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷頑丈な圧入式の1”SQショートヘックスビットソケット質量(g)390全長L1(mm)85差込角(sq.)1外径d(Φmm)(ソケット部)43サイズ(mm)14軸長L2(mm)25
3/8DR ヘックスビットソケット
SIGNET(シグネット)¥559税込¥6151個翌日出荷六角キャップスクリュー用のビットソケット。全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.5差込角(sq.)3/8




![3/8”sqx5/32”/128mm[HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095967-190802-02.jpg)
![3/8”sqx1/8”/128mm[HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095949-190802-02.jpg)
![3/8”sqx12mm/128mm[HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095924-190802-02.jpg)
![3/8”sqx10mm/128mm[HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095915-190802-02.jpg)
![3/8”sqx8mm/128mm[HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095897-190802-02.jpg)
![3/8”sqx7mm/128mm[HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095888-190802-02.jpg)
![3/8”sqx3mm/128mm[HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095845-190802-02.jpg)
![3/8”sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095836-190802-02.jpg)
![1/2”sqx4-10mm[Hex]ビットソケット(ホールド機能付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44094883-190802-02.jpg)
![1/2”sq[Hex]ビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44093429-190802-02.jpg)
![1/2”sq[Hex]ビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44093413-190802-02.jpg)

![3/8”sq[INHEX]ビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44093325-190802-02.jpg)