絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
  • スライドハンドル T型 モノタロウ

    スライドハンドル T型

    モノタロウ(62件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷
    差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
  • T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1丁
    当日出荷
    角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
  • T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。
  • T型スライドハンドル TRUSCO

    T型スライドハンドル

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • T型スライドハンドル SIGNET(シグネット)

    T型スライドハンドル

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端と真ん中の溝でヘッドをしっかり固定します。
  • T型スライドハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型スライドハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    差込角(sq.)12.7全長250トラスコ品番307-5681質量(g)275ハンドル径(Φmm)12ヘッド径(Φmm)22
  • (9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    差込角(sq.)9.5全長200トラスコ品番307-5672質量(g)120ハンドル径(Φmm)9ヘッド径(Φmm)17
  • T型スライドハンドル ミトロイ(水戸工機)

    T型スライドハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様JIS規格品材質/仕上JIS規格品寸法H(mm)39寸法d(mm)39寸法D(Φmm)14
  • T型スライドハンドル(差込角:12.7mm)JIS スーパーツール

    T型スライドハンドル(差込角:12.7mm)JIS

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。
    用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)12.7全長(mm)250材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)330
  • 9.5sq.スライドヘッドハンドル KTC

    9.5sq.スライドヘッドハンドル

    KTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5全長L(mm)200トラスコ品番859-1517質量(g)120ハンドル径(Φmm)9寸法D(mm)17
  • T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。長さを短くすることで繊細な力加減を可能にしています。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付けけ・緩め作業用ハンドルに。差込角(mm)9.5全長(mm)105質量(g)56.0寸法L(mm)14寸法H(mm)16.6寸法d(mm)26.8寸法D(mm)8
  • T型ハンドル nepros

    T型ハンドル

    nepros
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.3全長(mm)200トラスコ品番114-6012材質特殊工具鋼質量(g)160全幅(mm)140直径(mm)7.5
  • 強力メガネレンチ用ハンドル STAHLWILLE(スタビレー)

    強力メガネレンチ用ハンドル

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します
  • (6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    差込角(sq.)6.3全長120トラスコ品番373-2827質量(g)70ハンドル径(Φmm)7ヘッド径(Φmm)13
  • T型スライドハンドル 差込角25.4mm ハゼット

    T型スライドハンドル 差込角25.4mm

    ハゼット
    ¥45,980税込¥50,578
    1丁
    欠品中
    差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1116)のハンドルと兼用可能。差込角(mm)25.4全長(mm)700トラスコ品番128-2578表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ
  • 6.3sq.スライドヘッドハンドル KTC

    6.3sq.スライドヘッドハンドル

    KTC
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1516
  • T形スライドバー TRUSCO

    T形スライドバー

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
  • T形 スライドハンドル 差込角19.0mm FPC

    T形 スライドハンドル 差込角19.0mm

    FPC
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)19.0全長(mm)500トラスコ品番769-7520材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼寸法H(mm)63寸法D(mm)19駆動角(sq.)19.0(3/4”)
  • スライディングTハンドル SIGNET(シグネット)

    スライディングTハンドル

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です。
    差込角(inch)3/8全長(mm)160質量(g)146
  • T形スライドハンドル ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。 角ドライブが中心にくるとストッパーが働きます。 力を加えた時に角ドライブが回らないように、ハンドルに溝が加工されています。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に差込角(mm)12.7全長(mm)250トラスコ品番859-1808材質構造用鋼質量(g)350寸法H(mm)29.3寸法D(mm)14
  • クロスバー2分115 S.E.K.(スエカゲツール)

    クロスバー2分115

    S.E.K.(スエカゲツール)
    ¥149税込¥164
    1丁
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-1891材質クロームバナジューム鋼全長(mm)115質量(g)30差込角(mm)6.35
  • スライディンハンドル3分200 S.E.K.(スエカゲツール)

    スライディンハンドル3分200

    S.E.K.(スエカゲツール)
    ¥899税込¥989
    1丁
    4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼全長(mm)200質量(g)190差込角(inch)3/8
  • T型スライドハンドル 差込角6.35mm ハゼット

    T型スライドハンドル 差込角6.35mm

    ハゼット
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    差込角(mm)6.35全長(mm)115トラスコ品番439-4780材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)46表面処理クロムメッキ、ヘッド研磨仕上げ
  • T型スライドハンドル 差込角12.7mm ハゼット

    T型スライドハンドル 差込角12.7mm

    ハゼット
    ¥7,498税込¥8,248
    1丁
    当日出荷
    差込ヘッドがスライドするハンドルレバーです。 位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途ソケットドライブ用差込角(mm)12.7全長(mm)298トラスコ品番439-6588材質/仕上クロームバナジューム質量(g)382出力正方形、ソリッド 12.5mm(1/2インチ)表面処理クロムメッキ、研磨仕上げドイツ製
  • VT2 T形スライドハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    VT2 T形スライドハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq.スライドヘッドハンドル KTC

    12.7sq.スライドヘッドハンドル

    KTC
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番859-1518
  • クロスバー ヒット商事

    クロスバー

    ヒット商事
    ¥899税込¥989
    1本
    4日以内出荷
    ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業などにご使用ください。仕様クロスバー材質特殊合金鋼全長(mm)250質量(g)184
  • T型スライディングバー(ZYKLOP) Wera

    T型スライディングバー(ZYKLOP)

    Wera
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷
    より高いトルク伝達のためのWera Zyklop T ハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
    用途ボールロック付1/4"角ソケットレンチインサート用全長(mm)110
  • T型スライディングハンドル(ZYKLOP) Wera

    T型スライディングハンドル(ZYKLOP)

    Wera
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    より高いトルク伝達のための Wera Zyklop T ハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
    用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用差込角(inch)1/2全長(mm)250材質クロムバナジウム鋼表面処理マットクロームメッキ
  • T型スライディングハンドル(ZYKLOP) Wera

    T型スライディングハンドル(ZYKLOP)

    Wera
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    より高いトルク伝達のためのZyklop Tハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
    用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)165差込角(inch)3/8
  • (1”DR)T型スライドハンドル エスコ

    (1”DR)T型スライドハンドル

    エスコ
    ¥20,300税込¥22,330
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)700質量(kg)4.1ハンドル径(Φmm)28差込角(inch)1”ヘッド幅(mm)48
  • T型スライドハンドル 差込角19.0mm ハゼット

    T型スライドハンドル 差込角19.0mm

    ハゼット
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    翌々日出荷
    差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1016)のハンドルと兼用可能。差込角(mm)19全長(mm)200トラスコ品番128-2426表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ
  • 25.4sq.スライドヘッドハンドル KTC

    25.4sq.スライドヘッドハンドル

    KTC
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    差込角(sq.)25.4全長(mm)700質量(kg)4.1ハンドル径(Φmm)28ヘッド幅(mm)48
  • 1/4sqT型スライドハンドル DEEN

    1/4sqT型スライドハンドル

    DEEN
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    5日以内出荷
    エクステンションバーと組み合わせてT型ハンドルとして、ソケットをそのまま差してL型レンチのようにもお使いいただけます。 スライドする部分はバーの中央で止まるようになっているので、T型レンチとして使った時に簡単にセンターからずれてしまう心配もありません。 バーに溝が切ってあるため、力を入れる際にスライドする部分が回ってしまうこともなくお使いいただけます。 また、バーの端までスライドできるのでトルクをかける際に長さを最大限活かしてお使いいただけます。
    差込角(sq.)6.35[1/4]全長(mm)120
  • 1/2"DRx450mm L型ハンドル エスコ

    1/2"DRx450mm L型ハンドル

    エスコ
    ¥3,650税込¥4,015
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)450差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 1/2"DRx300mm L型ハンドル エスコ

    1/2"DRx300mm L型ハンドル

    エスコ
    ¥2,430税込¥2,673
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)300差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 1/2"DR/300mm T型スライドハンドル(クイックリリース) エスコ

    1/2"DR/300mm T型スライドハンドル(クイックリリース)

    エスコ
    ¥6,850税込¥7,535
    1本
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼全長(mm)300質量(g)470差込角(mm[inch])12.7[1/2]

『ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

T型スライドハンドル