絞り込み
二面幅(mm)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(5)
- 9(1)
- 9.6(1)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(3)
- 13(4)
- 14(3)
- 15(1)
- 17(4)
- 19(3)
- 21(4)
- 22(2)
- 24(3)
全長(mm)
- 44(1)
- 65(1)
- 66(1)
- 70(1)
- 75(8)
- 80(2)
- 85(1)
- 90(4)
- 97(1)
- 100(2)
- 115(1)
- 150(1)
- 300(1)
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(3)
- ミトロイ(水戸工機)(110)
- トップ工業(76)
- MUST TOOL(36)
- NAC(長堀工業)(31)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22)
- エスコ(14)
- TRUSCO(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- S.E.K.(スエカゲツール)(9)
- SK11(9)
- HIT(ヒット)(8)
- KTC(7)
- 土牛(7)
- KOSEI(6)
- JTC(5)
- KLEIN TOOLS(5)
- ブランドをもっと見る

剛鍛セミロングソケットSL
ベッセル(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
剛鍛首振ショートソケットセット9本組
ベッセル¥9,998税込¥10,9981セット(9本)当日出荷より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります 電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します 面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします (対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。トラスコ品番860-0008全長(mm)75/80
剛鍛セミロングソケット9本組
ベッセル(3件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷全長90mmのセミロング仕様の9本組です ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています 軸圧入式を採用しています ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定) ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です 保管・収納ケース付きです用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等。トラスコ品番860-0007全長(mm)90
剛鍛首振りショートソケット WSA2017
ベッセル(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6446材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)70軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)17外径(Φmm)23適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2013
ベッセル(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6444材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)13外径(Φmm)19適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2019
ベッセル(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6447材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)86軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)19外径(Φmm)25適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2010
ベッセル(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6442材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)10外径(Φmm)16適合ねじメートルネジ
超剛鍛ミラーソケット
ベッセル¥999~税込¥1,099~1個当日出荷40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)。新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに形状開口部:6角全長(mm)115差込角(mm)6.35下穴深さ(mm)55
剛鍛首振りショートソケット WSA2024
ベッセル¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6449材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)85質量(g)144軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)24外径(Φmm)32適合ねじメートルネジ
剛鍛セミロングソケット
ベッセル¥729~税込¥802~1個当日出荷全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。 サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。 面接触型6角ソケットです。 ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。 セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)90対応18Vインパクト軸(mm)6.35
剛鍛首振りショートソケット WSA2008
ベッセル¥879税込¥9671個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型6角トラスコ品番835-6441材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)52軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)8外径(Φmm)13適合ねじメートルネジ
ソケットビット B44
ベッセル(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。硬さ-呼称B44
蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)13適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20
剛鍛首振りショートソケット WSA2012
ベッセル(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6443材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)12外径(Φmm)18適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2014
ベッセル(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6445材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)68軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)14外径(Φmm)20適合ねじメートルネジ
レースウェイソケット
ベッセル(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から翌日出荷外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です。ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)。ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット。軸折れに強い、軸圧入式。ナットの六角部を傷つけないソケット形状用途レースウェイ内のナット締め作業。対辺寸法(mm)17
剛鍛首振りショートソケット WSA2021
ベッセル(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6448材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)80質量(g)106軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)21外径(Φmm)28適合ねじウイットネジ
全ネジソケット
ベッセル¥2,698税込¥2,9681個当日出荷3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。 天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。 サビに強いクロムメッキ仕上げです。 全ねじボルト専用ソケットです。用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)66外径(Φmm)28対応18Vインパクト軸(mm)6.35
フォームタイソケットアイビー
ベッセル¥2,398税込¥2,6381個当日出荷アイビーフォームタイ本体とナットを。同時に外すことができます。トラスコ品番327-1960全長(mm)97質量(g)154対辺(mm)21外径(Φmm)29
ソケットビット D72
ベッセル¥7,998税込¥8,7981セット(10本)当日出荷から5日以内出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)44呼称D72