絞り込み
二面幅(mm)
  • 7(2)
  • 8(10)
  • 9.6(2)
  • 10(12)
  • 12(12)
  • 13(9)
  • 14(9)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 17(24)
  • 18(2)
  • 19(16)
  • 21(17)
  • 22(6)
  • 24(15)
  • 26(2)
  • 27(3)
  • 30(3)
  • 32(2)
  • 36(2)
全長(mm)
  • 55(4)
  • 70(3)
  • 75(4)
  • 83(2)
  • 88(2)
  • 94(2)
  • 95(3)
  • 103.5(1)
  • 104.5(1)
  • 105(4)
  • 107.5(1)
  • 109.5(1)
  • 110(3)
  • 110.5(1)
  • 111(1)
  • 112(1)
  • 114.5(1)
  • 115(6)
  • 117(1)
  • 300(3)
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(3)
  • ミトロイ(水戸工機)(110)
  • MUST TOOL(44)
  • NAC(長堀工業)(31)
  • エスコ(30)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
  • ベッセル(21)
  • TRUSCO(13)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(9)
  • JTC(9)
  • SK11(9)
  • HIT(ヒット)(8)
  • 土牛(8)
  • KTC(7)
  • KOSEI(6)
  • KLEIN TOOLS(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ソケット(インパクト対応)

    トップ工業(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
  • 電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)

    トップ工業(27件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
    用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
  • 電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応)

    トップ工業(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(9点)
    当日出荷
    建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
    トラスコ品番469-9572セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
  • 電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

    トップ工業(11件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    各種六角ネジの着脱に。
    六角軸対辺(mm)6.35
  • アルファソケット トップ工業

    アルファソケット

    トップ工業(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い! サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。 パワーが強い電動工具機種に適しています。
    用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に材質エストラマー樹脂全長(mm)95寸法l(mm)45トルク(N・m)【保証】75
  • 電動ドリル用コンパクトソケット トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    電動ドリルで素早く仮締め、メガネレンチでしっかり本締め。「奥行45ミリ」この長さが新基準
    寸法H(mm)30
  • 電動ドリル用蝶ネジソケット トップ工業

    電動ドリル用蝶ネジソケット

    トップ工業(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
    用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。材質SCM435軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ヘクスセッター マグネット付 トップ工業

    電動ドリル用ヘクスセッター マグネット付

    トップ工業(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    マグネット付のため、ビス・ねじを素早くキャッチし作業効率を高めます。ボール付です。
    用途六角ボルトビス・テクスネジの着脱に最適先端工具。材質特殊合金鋼全長(mm)55タイプマグネット付軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • 電動ドリル用ユニバーサルソケット トップ工業

    電動ドリル用ユニバーサルソケット

    トップ工業(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
    用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。仕様インパクト対応、シャンク部圧入式材質特殊合金鋼深さ(mm)(ナット受部)40軸(mm)6.35
  • 電動ドリル用ユニバーサルショートソケット トップ工業

    電動ドリル用ユニバーサルショートソケット

    トップ工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ
    用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
  • ショートソケットセット トップ工業

    ショートソケットセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(12個)
    当日出荷
    EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
    用途各種ボルトナット仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応トラスコ品番496-4497セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX材質特殊鋼(SCM435)質量(g)840軸長(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ショートソケット 6mm トップ工業

    電動ドリル用ショートソケット 6mm

    トップ工業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 各種六角ねじの着脱に便利な先端工具です。 14.4Vにも対応しています。
    用途各種六角ネジの着脱に便利な先端工具仕様18Vインパクト対応トラスコ品番828-4542材質クロムモリブデン鋼全長(mm)55質量(g)22軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)6.0深さ(mm)(ナット受部)’5.0外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用全ネジソケット トップ工業

    電動ドリル用全ネジソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,088税込3,397
    1個
    当日出荷
    用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に仕様インパクト対応、シャンク部圧入式寸法L(mm)65
  • 電動ドリル用強軸ソケット トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット

    トップ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
    用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用アルファソケットロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用アルファソケットロングタイプ

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ヘクスセッター ボール付 トップ工業

    電動ドリル用ヘクスセッター ボール付

    トップ工業(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ボール付のため、ビス・ねじを確実にキャッチします。マグネットに着かない鉄以外のビス・ねじにも使用できます。
    材質特殊合金鋼全長(mm)55タイプボール付軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用コンパクトソケット8本セット トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット8本セット

    トップ工業(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット(8本)
    当日出荷
    建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。 フックボルト、コーチねじなどに適します。 ソケット奥行45mmです。 取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。 本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。 18Vインパクト対応です。
    トラスコ品番405-2099セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C材質クロムモリブデン鋼質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター

    トップ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
    用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用アルファユニバーサル 配管・建築金物用 トップ工業

    電動ドリル用アルファユニバーサル 配管・建築金物用

    トップ工業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。 ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
    用途配管フランジ部に。 ホールダウン金物に。トラスコ品番759-5131材質SCM435全長(mm)117質量(g)170奥行(mm)(ソケット)35外径D(Φmm)(ソケット)24対辺寸法(mm)24トルク(N・m)75深さH(mm)(12角部)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用マルチソケット トップ工業

    電動ドリル用マルチソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
    用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス
    用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用レースウェイ用ソケット トップ工業

    電動ドリル用レースウェイ用ソケット

    トップ工業(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応) 電動・手動兼用タイプ 手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応) 省スペースハンガータイプのみ
    仕様落下防止用ボール付トラスコ品番452-0963質量(g)55タイプ電動・手動兼用タイプ寸法L(mm)75寸法D(Φmm)23.5寸法l(mm)30呼び寸法S(mm)17
  • 電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプター

    トップ工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)
    用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸ソケット トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に。6角サーフェイス
    用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)110トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強替軸ソケット トップ工業

    強替軸ソケット

    トップ工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
    用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
  • アルファユニバーサル羽子板・建築金物用 トップ工業

    アルファユニバーサル羽子板・建築金物用

    トップ工業
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番494-0351対辺寸法(mm)19
  • 電動ドリル用ソケット ピーコン用 トップ工業

    電動ドリル用ソケット ピーコン用

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ピーコン専用先端工具です。
    軸径(Φmm)6.35対辺寸法(mm)12
  • 電動ドリル用コンパクトソケット トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット

    トップ工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    「奥行き45mm」取り回しやすい長さで作業効率アップ 20%軽量化(メーカー比)!軽くて疲れない 電池長持ち
    用途六角ボルトナットなど材質SCM435トルク(N・m)(保証)75
  • アルファユニバーサル鳶・足場クランプ用 トップ工業

    アルファユニバーサル鳶・足場クランプ用

    トップ工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番494-0342対辺寸法(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ラバコンソケット トップ工業

    電動ドリル用ラバコンソケット

    トップ工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ゴム部でピーコン外周をキャッチして、外側から回す事ができます。 ギザ部を利用して、全ネジにナットを早送りできます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
    用途ピーコンの取付けと、全ネジのナット早送りに仕様インパクト対応寸法L(mm)68.5寸法D(mm)38寸法l(mm)22呼び寸法S(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用 足場クランプソケット トップ工業

    電動ドリル用 足場クランプソケット

    トップ工業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    パッ!と入って使い易い12角サーフェイス
    呼び寸法(mm)17寸法D(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用 12角ソケット トップ工業

    電動ドリル用 12角ソケット

    トップ工業
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    パッ!と入って使い易い12角サーフェイス
    仕様インパクト対応寸法L(mm)105寸法H(mm)30穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用替軸ソケット トップ工業

    電動ドリル用替軸ソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)
    用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75
  • 電動ドリル用ショートソケット トップ工業

    電動ドリル用ショートソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト。 ナットにフィットする様に合わせてあります。 EHS-17以上は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応) 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です 。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
    用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。トラスコ品番779-6536材質SCM435全長(mm)70質量(g)85奥行(mm)(ソケット)27外径D(Φmm)(ソケット)29.5対辺寸法(mm)22トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用 ハンガーレール用ソケット トップ工業

    電動ドリル用 ハンガーレール用ソケット

    トップ工業
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    2個のネオジム磁石によりナットをしっかり保持。安心・安全でスムーズに作業ができます。電動(6.35mm)・手動(13mm)兼用タイプ。対辺13mmのレンチやソケットに接続できます。レンチ接続時用に脱落防止用ボール付
    用途レースウェィはもちろん、高さの低いハンガーレールに最適!寸法(mm)【手動】13【電動】6.35質量(g)80寸法L(mm)115寸法D(mm)23.5寸法l(mm)70呼び寸法S(mm)17
  • 電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプター

    トップ工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。首振り角度10°と固定(直線)状態を使い分ける事が出来ます。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
    用途少し角度を付けたい壁際の作業に材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸ソケットセット 9本組 トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケットセット 9本組

    トップ工業
    15,980税込17,578
    1セット(9本)
    当日出荷
    40V対応(7.2V~18Vいずれも対応)/汎用性の高い9サイズを揃えたセット品/高耐久・長寿命
    用途各種ボルト、ナットの着脱に質量(g)1470寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×60×165(ケース)
  • 電動ドリル用マルチソケットセット トップ工業

    電動ドリル用マルチソケットセット

    トップ工業
    6,598税込7,258
    1セット
    欠品中
    電動・手動兼用タイプで、対辺13mmのラチェットやメガネに装着して手動用としても使用できます。 13mmの六角部は、脱落防止用ボール付き。バラバラにならず収納に便利なビットホルダー付き。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。
    用途各種ボルトナットの締め付けに。 設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。セット内容ECS-8・10・12・13・14質量(g)235アズワン品番64-8498-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    今までなかったロングタイプ! ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
    用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます 狭い建築。 建設現場での組立、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト。 ナットの着脱に適しています。材質SCM435トルク(N・m)75外径(mm)(本体)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用フォームタイソケット トップ工業

    電動ドリル用フォームタイソケット

    トップ工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)21
電動ドリル用