絞り込み
二面幅(mm)
  • 10×11
  • 8×9(33)
  • 8×10(74)
  • 10(58)
  • 10×12(79)
  • 11×13(55)
  • 12(53)
  • 12×14(75)
  • 13×15(33)
  • 13×17(26)
  • 14×15(27)
  • 14×17(75)
  • 16×18(38)
  • 17×19(81)
  • 19(34)
  • 19×21(35)
  • 19×22(29)
  • 21(24)
  • 22×24(51)
  • 24×27(32)
  • 30×32(29)
形状
形状
オフセット(13)
形状
ストレート(4)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(6)
  • 200~220未満(3)
  • 240~260未満(1)
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)(7)
  • エスコ(2)
  • SATA(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • GEDORE(2)
  • Excellent kobo(1)
  • KTC(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • ハゼット(1)
  • WILLIAMS(1)
  • HAMACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8×10(74)
10(58)
10×12(79)
11×13(55)
12(53)
12×14(75)
14×17(75)
16×18(38)
17×19(81)
22×24(51)
二面幅(mm)をもっと見る
  • 45°×6°ロングめがねレンチ KTC

    45°×6°ロングめがねレンチ

    KTC(68件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
  • 両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
  • メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    メガネレンチ(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビーメガネレンチセット Excellent kobo

    スタビーメガネレンチセット

    Excellent kobo(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6本組)
    当日出荷
    用途自転車の整備等に最適セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19材質S45C形状オフセット全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
  • メガネレンチストレート STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチストレート

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)形状ストレート(片頭首振り)
  • メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチ75°

    STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)形状オフセット
  • ダブルラチェットめがねレンチ GEDORE

    ダブルラチェットめがねレンチ

    GEDORE
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
    仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
  • メガネレンチ10° STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチ10°

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)形状オフセット
  • 両口メガネレンチ HAMACO

    両口メガネレンチ

    HAMACO
    4,798税込5,278
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
  • ダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角 WILLIAMS

    ダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角

    WILLIAMS
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼
  • 両口メガネレンチ SATA

    両口メガネレンチ

    SATA
    799税込879
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
  • メガネレンチ(SlimーLine) PROXXON(プロクソン)

    メガネレンチ(SlimーLine)

    PROXXON(プロクソン)
    9,598税込10,558
    1セット(8本)
    翌日出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回しセット内容6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ストレートメガネレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    62,980税込69,278
    1セット
    91日以内出荷
    狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
  • 両口メガネレンチ GEDORE

    両口メガネレンチ

    GEDORE
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
  • 6pcs両口ラチェットレンチ SATA

    6pcs両口ラチェットレンチ

    SATA
    12,980税込14,278
    1セット(6本)
    6日以内出荷
    セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19
  • メガネレンチセット(8本組) STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチセット(8本組)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    42,980税込47,278
    1セット
    翌日出荷
    I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
    セット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm形状オフセット質量(g)870対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
  • ロングメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ロングメガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ
    仕様AS-drive(面接触)形状オフセット
  • メガネレンチ75°セット STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチ75°セット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷から91日以内出荷
    狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセットです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
    形状オフセット
  • 両口めがねレンチ (ストレート) 610N ハゼット

    両口めがねレンチ (ストレート) 610N

    ハゼット(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    形状ストレート
  • フラット型ボックススパナ BAHCO(バーコ)

    フラット型ボックススパナ

    BAHCO(バーコ)
    1,698税込1,868
    1箱(1丁)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ形状ストレート
  • ディープ・オフセット両口メガネ BAHCO(バーコ)

    ディープ・オフセット両口メガネ

    BAHCO(バーコ)
    9,998税込10,998
    1セット(5個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ形状オフセット
  • メガネレンチ エスコ

    メガネレンチ

    エスコ
    27,700税込30,470
    1セット(8本)ほか
    翌日出荷
    形状オフセット
  • 10x11mm メガネレンチ エスコ

    10x11mm メガネレンチ

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    翌日出荷

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ