絞り込み
形状
形状
ストレート(2)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 400~450未満(1)
ブランド
  • KOTO
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(183)
  • DEEN(40)
  • KTC(38)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
  • Pro-Auto(27)
  • BAHCO(バーコ)(26)
  • JTC(19)
  • nepros(18)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(17)
  • SIGNET(シグネット)(11)
  • FACOM(11)
  • SATA(8)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
  • RED EAGLES(8)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(7)
  • RS PRO(7)
  • TRUSCO(5)
  • ハゼット(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
  • 薄型オフセットメガネレンチ KOTO

    薄型オフセットメガネレンチ

    KOTO
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷
    スズキ・ダブルテンショナー搭載車向けの薄型オフセットメガネレンチ。先端の厚さが6mmという薄さにより、するりと入ってプーリーにも干渉することなく作業可能。長さもたっぷりあり、楽にテンショナーのバネを縮めることが可能。材質にSCM材を使用していることにより、耐久性が抜群。
    材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ全長(mm)442質量(g)370
  • 超薄型メガネレンチ KOTO

    超薄型メガネレンチ

    KOTO(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
    角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
  • 超薄型メガネレンチ KOTO

    超薄型メガネレンチ

    KOTO
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
    全長(mm)319角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
  • 超薄型メガネレンチセット KOTO

    超薄型メガネレンチセット

    KOTO
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは12・13・14mmは4.5mm。21・22・24mmは5mm。各サイズ角度は15°になります。
  • 超薄型メガネレンチ KOTO

    超薄型メガネレンチ

    KOTO
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは4.5mm。角度は15°になります。
    角度(°)15先端厚さ(mm)(両端)4.5
  • 薄型オフセットメガネレンチ KOTO

    薄型オフセットメガネレンチ

    KOTO
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    5日以内出荷
    NWシリーズに新たに17mmと19mmのサイズが登場。安全かつ確実に作業していただく為に、先端が薄く軽量でありながら、SCM材を使用することにより強度も高く保っています。たっぷりとした長さで楽にテンショナーを縮めることができるので、作業性の向上につながります。オフセット構造により、ベルト着脱スペースを確保し、作業性向上。奥まった場所のボルトもストレスフリー。
    用途狭いエンジンルーム内でのベルトテンショナー交換作業材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ先端厚さ(mm)6
  • 薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO

    薄型メガネレンチ ストレートタイプ

    KOTO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ13mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    形状ストレート寸法(mm)13全長(mm)235質量(g)103
  • 薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO

    薄型メガネレンチ ストレートタイプ

    KOTO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ12mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    形状ストレート寸法(mm)12全長(mm)220質量(g)91

『メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ