絞り込み
二面幅(mm)
  • 8×10(5)
  • 10(5)
  • 10×12(9)
  • 11×13(6)
  • 12(5)
  • 12×14(9)
  • 13(4)
  • 13×15(6)
  • 13×17(3)
  • 14(4)
  • 14×17(10)
  • 16×18(5)
  • 17(4)
  • 17×19(9)
  • 17×21(3)
  • 19(4)
  • 19×21(3)
  • 19×22(3)
  • 21×23(4)
  • 22×24(5)
形状
形状
オフセット(16)
形状
ストレート(12)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(3)
全長(mm)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(9)
  • 160~180未満(9)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(8)
  • 220~240未満(10)
  • 240~260未満(10)
  • 260~280未満(6)
  • 280~300未満(4)
  • 300~350未満(10)
  • 350~400未満(7)
  • 400~450未満(5)
  • 450~500未満(5)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(2)
二面幅(inch)
  • 1/4×5/16(1)
  • 5/16×3/8(1)
  • 3/8×7/16(1)
  • 13/32×1/2(1)
  • 7/16×1/2(1)
  • 1/2×9/16(1)
  • 9/16×5/8(1)
  • 19/32×11/16(1)
  • 5/8×11/16(1)
  • 5/8×3/4(1)
  • 11/16×3/4(1)
  • 3/4×25/32(1)
  • 3/4×13/16(1)
  • 25/32×7/8(1)
  • 13/16×7/8(1)
  • 15/16×1(1)
  • 1-1/8×1-1/4(1)
  • 1×1-1/16(1)
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(184)
  • DEEN(40)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
  • Pro-Auto(31)
  • BAHCO(バーコ)(26)
  • JTC(19)
  • nepros(18)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(17)
  • SIGNET(シグネット)(11)
  • FACOM(11)
  • SATA(8)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
  • KOTO(8)
  • RED EAGLES(8)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(7)
  • RS PRO(7)
  • TRUSCO(5)
  • ハゼット(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
10(5)
10×12(9)
11×13(6)
12(5)
12×14(9)
13×15(6)
14×17(10)
16×18(5)
17×19(9)
22×24(5)
二面幅(mm)をもっと見る
  • 45°×6°ロングめがねレンチ KTC

    45°×6°ロングめがねレンチ

    KTC(68件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
  • ストレートロングメガネレンチ KTC

    ストレートロングメガネレンチ

    KTC(31件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    形状ストレート仕様パワーフィット
  • ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTC

    ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)

    KTC(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
    形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり仕様十二角首振りあり
  • 超ロングストレートメガネレンチ KTC

    超ロングストレートメガネレンチ

    KTC(43件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
  • 超ロングラチェットメガネレンチ首振 KTC

    超ロングラチェットメガネレンチ首振

    KTC(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
    形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
  • ストレートショートメガネレンチ KTC

    ストレートショートメガネレンチ

    KTC(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    形状ストレート仕様パワーフィット
  • 45°×6°ショートめがねレンチ KTC

    45°×6°ショートめがねレンチ

    KTC(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    仕様パワーフィット
  • ヘックスめがねレンチ KTC

    ヘックスめがねレンチ

    KTC(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
    形状オフセット
  • メガネレンチセット KTC

    メガネレンチセット

    KTC(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    形状オフセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
  • 45°ロングメガネレンチ KTC

    45°ロングメガネレンチ

    KTC(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状オフセット
  • ストレートロングメガネレンチ セット KTC

    ストレートロングメガネレンチ セット

    KTC(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット(5本)
    当日出荷
    口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    形状ストレート仕様パワーフィットトラスコ品番373-5991セット内容ストレートロングめがねレンチ(M150-8×10、10×12、11×13、12×14、14×17)質量(g)350
  • 45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ) KTC

    45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)

    KTC(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    形状オフセット仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
  • 両頭首振りめがねレンチ KTC

    両頭首振りめがねレンチ

    KTC
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    首振りあり
  • メガネレンチ KTC

    メガネレンチ

    KTC
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • プロフィットツール めがねレンチ KTC

    プロフィットツール めがねレンチ

    KTC
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
    形状オフセット仕様パワーフィット
  • E型トルクス ロングストレートめがねレンチ KTC

    E型トルクス ロングストレートめがねレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
    形状ストレート
  • ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り KTC

    ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り

    KTC
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    72ギア、ショートタイプ
    形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
  • 45°×6°ロングめがねレンチ14×17mm KTC

    45°×6°ロングめがねレンチ14×17mm

    KTC
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    トラスコ品番112-5874材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)253対辺寸法(mm)14×17
  • ヘックスめがねレンチ セット KTC

    ヘックスめがねレンチ セット

    KTC(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット(4本組)
    当日出荷
    六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
    形状オフセットトラスコ品番383-7742セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)質量(g)330
  • 15°ロングめがねレンチ KTC

    15°ロングめがねレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    仕様パワーフィット形状オフセット先端形状12角(二重六角)
  • 超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ KTC

    超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ

    KTC
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    自動車足回りの高トルク域、エンジンルームの狭小個所にて、高トルク且つラチェットを利用した時間短縮の作業が可能です。無段階のフレックスヘッドで任意の角度で作業が可能です。(首振り角度180)。オフセット付きの口径で奥まったボルトへのアクセスが可能です。ラチェットは72ギアで振り角5度の作業が可能です。本締め可能な耐久力があります。狭小個所や高トルクが必要な個所ではめがね側での確実な作業ができます。補給部品としてリペアキットを設定しています。
  • ショートメガネレンチ KTC

    ショートメガネレンチ

    KTC
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • チョウロングストレートメガネ 19X21MM KTC

    チョウロングストレートメガネ 19X21MM

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 15°ロングメガネレンチ セット KTC

    15°ロングメガネレンチ セット

    KTC
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    メガネ部オフセット15°
    形状オフセットトラスコ品番383-7700セット内容15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17質量(g)340本数3本
  • 45° ロングメガネレンチセット KTC

    45° ロングメガネレンチセット

    KTC
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    メガネ部オフセット45°、ケース付き
    形状オフセット
  • E型トルクス ロング ストレート めがねレンチセット KTC

    E型トルクス ロング ストレート めがねレンチセット

    KTC
    7,798税込8,578
    1セット(3本組)
    当日出荷
    長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
    形状ストレートトラスコ品番807-0788セット内容E型トルクス ロング ストレートめがねレンチ(WEE6×7L、8×10L、12×14L)質量(g)350
  • 超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ リペアキット KTC

    超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ リペアキット

    KTC
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷
    MR15LA-10~19F用のリペアキットです。ヘッドASSY,ピン,ウェブワッシャーが付属しています。
    セット内容ヘッドASSY,ピン,ウェブワッシャー
  • 45°×6°ショートめがねレンチ KTC

    45°×6°ショートめがねレンチ

    KTC
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。狭い場所でも使用しやすいショートタイプめがねレンチです。
    トラスコ品番859-1621材質合金工具鋼全長(mm)102対辺寸法(mm)7×8
  • 45°X6° ショートメガネレンチセット KTC

    45°X6° ショートメガネレンチセット

    KTC
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    メガネ部オフセット45°
    形状オフセットトラスコ品番307-6512セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417質量(g)310本数5本
  • ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ) KTC

    ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)

    KTC(3件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    送り角度(°)5仕様パワーフィット歯数72
  • 超ロングストレートメガネレンチ セット KTC

    超ロングストレートメガネレンチ セット

    KTC(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(3本組)
    当日出荷
    形状ストレート仕様パワーフィットトラスコ品番373-6083セット内容超ロングストレートメガネレンチ(M160-8×10、12×14、17×19)質量(g)545
  • ドアヒンジラチェットレンチ KTC

    ドアヒンジラチェットレンチ

    KTC
    11,980税込13,178
    1本
    13日以内出荷
    仕様●口径1:12mm●口径2:12mm●長さ:250mm●備考:ラチェットアズワン品番67-0440-27
  • ロングメガネレンチセット KTC

    ロングメガネレンチセット

    KTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
    セット内容M25-10X12、M25-12X14、M25-14X17質量(g)345
  • 45°ロングメガネレンチ KTC

    45°ロングメガネレンチ

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
    全長(mm)245質量(g)145寸法S1×S2(mm)13×17
  • メガネレンチセット KTC

    メガネレンチセット

    KTC
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    ストレートショートめがねレンチ(M100)、ストレートロングめがねレンチ(M150)、15°ロングめがねレンチ(M151)、ヘックスめがねレンチ(M27)の4種類混合セットです。 軽くて丈夫なプラハードケースを採用しています。
    形状ストレート/オフセットトラスコ品番807-0884セット内容ストレートショートめがねレンチM100-7×8/10×12/12×14/14×1、ストレートロングめがねレンチM150-10×12/12×14/14×17、15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17、ヘックスめがねレンチM27-8H/10H/12H/14H、樹脂ケースTCP1-1W385×D190×H65質量(kg)1.9本数14本
  • プロフィットツールめがねレンチセット KTC

    プロフィットツールめがねレンチセット

    KTC
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    産業機械などのフランジ継ぎ手やすきまが狭い場所に取付けてあるボルト・ナットの脱着作業に最適。色シルバー
    形状オフセットトラスコ品番373-8825セット内容M30-8、10、12、13、14組数5本
  • ストレートショートめがねレンチ セット KTC

    ストレートショートめがねレンチ セット

    KTC(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1セット(4本組)
    当日出荷
    形状ストレート仕様パワーフィットトラスコ品番373-5915セット内容ストレートショートめがねレンチ(M100-7×8、10×12、12×14、14×17)質量(g)170
  • リング付きL型六角棒レンチセット(4本組) KTC

    リング付きL型六角棒レンチセット(4本組)

    KTC
    279税込307
    1セット
    5日以内出荷
    メカニキット(一般機械整備向)[76点]の入組品です。

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ