絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(5)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(9)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(8)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(4)
- 600~650未満(2)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(1)
ラチェット機構
ブランド
「二面幅(mm)」から絞り込む

片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥729~税込¥802~1丁当日出荷から9日以内出荷柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ
三木ネツレン(35件のレビュー)¥689~税込¥758~1丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。形状曲柄
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷から翌々日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
片口ディープめがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1丁当日出荷柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に材質特殊鋼形状ストレート
シャーボルト用めがねレンチ
スーパーツール(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき形状オフセット
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ
トップ工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。形状オフセットシノの有無あり
総磨きシルバーメッキ シノ曲がりラチェットレンチ 17X21mm
トップ工業(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷ラチェット機構ありトラスコ品番431-0527質量(g)470シノの有無あり
農機用爪交換レンチ 17X19mm
トップ工業(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適です。対辺寸法(mm)17×19厚さ(mm)18全長(mm)452質量(g)560トラスコ品番369-0059材質クロムバナジウム鋼形状ストレート防塵防水性能IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトテンション調整レンチセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷セット内容154K-14(ベルトテンション調整レンチ)/1本、150-14H(12・14mm12角ソケット)/各1個質量(g)320RoHS指令(10物質対応)対応