絞り込み
二面幅(mm)
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 41(1)
  • 46(1)
  • 50(1)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 58(1)
  • 60(1)
  • 63(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
二面幅(inch)
  • 15/16(1)
  • 1(1)
  • 1-1/16(1)
  • 1-1/8(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-5/16(1)
  • 1-3/8(1)
  • 1-7/16(1)
  • 1-1/2(1)
  • 1-5/8(1)
  • 1-11/16(1)
  • 1-3/4(1)
  • 1-13/16(1)
  • 1-7/8(1)
  • 2(1)
形状
形状
ストレート(2)
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(2)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • モノタロウ(1)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • GEDORE(2)
  • KUKKO(クッコ)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • TAURUS(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • エスコ(48)
  • ハゼット(3)
  • 三木ネツレン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
50(1)
54(1)
55(1)
58(1)
60(1)
63(1)
100(1)
105(1)
110(1)
115(1)
二面幅(mm)をもっと見る
  • 打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃メガネスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
    仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
  • 打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1丁
    当日出荷
    材質特殊鋼厚さ(mm)18全長(mm)185表面処理カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 打撃メガネレンチ(インチサイズ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃メガネレンチ(インチサイズ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なサイズ展開 全15サイズ インチサイズ追加
    使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番203-4338全長(mm)223質量(kg)0.94対辺寸法(mm)38アズワン品番64-8490-75
  • 打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装全長(mm)223質量(kg)1.28対辺寸法(mm)19頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
  • DR 打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DR 打撃めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1丁
    5日以内出荷から8日以内出荷
    用途振動等がありナットがゆるみやすい所に形状ストレート(打撃)材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応

『メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

打撃めがねレンチ