絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(47)
- 100~120未満(97)
- 120~140未満(149)
- 140~160未満(174)
- 160~180未満(198)
- 180~200未満(186)
- 200~220未満(216)
- 220~240未満(157)
- 240~260未満(147)
- 260~280未満(82)
- 280~300未満(99)
- 300~350未満(112)
- 350~400未満(61)
- 400~450未満(51)
- 450~500未満(39)
- 500~550未満(16)
- 550~600未満(11)
- 600~650未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(426)
- Pro-Auto(108)
- BAHCO(バーコ)(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wera(41)
- RS PRO(38)
- SK11(35)
- TRUSCO(34)
- FACOM(31)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
- DEEN(29)
- USAG(26)
- JTC(24)
- SIGNET(シグネット)(23)
- スーパーツール(20)
- KTC(19)
- SATA(19)
- トップ工業(17)
- TAKAGI(高儀)(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・USAG・JTC・SIGNET(シグネット)・スーパーツール・KTC・SATA・トップ工業・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
「二面幅(mm)」から絞り込む

新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
コンビネーションレンチ
(114件のレビュー)¥229~税込¥252~1丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥459~税込¥505~1丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
コンビネーションレンチセット
(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(8本)当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容8、10、11、12、13、14、17、19材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
ギヤレンチ フレックスヘッド
(188件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。首振りありラチェット機構あり
ギアレンチ コンビネーション
(99件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥369~税込¥406~1丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
切替式ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)
KTC(24件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。仕様十二角ラチェット機構あり
首振クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。首振りありラチェット機構あり
ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(17件のレビュー)¥799~税込¥879~1丁ほか当日出荷ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
超ロングコンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(16件のレビュー)¥759~税込¥835~1丁当日出荷コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
コンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)¥549~税込¥604~1丁当日出荷から翌々日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
ギアレンチ ショート フレックスヘッド
(58件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途六角ボルト・ナットの締め付けに材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
首振りラチェットコンビ
トップ工業(34件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1丁当日出荷から3日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。材質/仕上S53C
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁ほか当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
スーパー ギアレンチ(フレックス)7丁組セット
スーパーツール(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場トラスコ品番364-8095セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19質量(kg)1タイプフレックス首振りありラチェット機構あり
新型コンビネーションスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。トラスコ品番491-4546セット内容CS-08、10、12、13、14、17、19質量(g)700
ギアレンチ(フレックスタイプ)
スーパーツール(17件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
コンビネーションスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)¥819~税込¥901~1丁ほか当日出荷から5日以内出荷従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ
KTC¥929~税込¥1,022~1丁当日出荷めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
新型コンビネーションスパナ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥509~税込¥560~1丁当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤレンチ ショート 切替式
(46件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷狭い場所でも使用。切替えレバーで正転逆転が簡単。 ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
ギアレンチ(ストレートタイプ)
スーパーツール(9件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1丁当日出荷から翌々日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
ラチェットコンビネーションレンチセット(スタンダード)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。トラスコ品番415-9560セット内容TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19質量(g)1064表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
フレックスコンビレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。材質クロームバナジューム鋼首振りあり
両口スパナセット
E-Value¥1,098税込¥1,2081セット(6本)当日出荷便利な6本組の両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容6×7・8×9・10×11・12×14・13×15・17×19mm材質クロームバナジウム
ラチェットコンビ
トップ工業(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。用途本締めでき狭いところに最適。歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり

















































![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)