絞り込み
二面幅(mm)
- 1.5
- 2(32)
- 2.5(46)
- 3(60)
- 4(65)
- 5(66)
- 6(67)
- 7(8)
- 8(65)
- 9(1)
- 10(46)
- 11(1)
- 12(11)
- 13(1)
- 14(9)
- 17(3)
- 19(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 27(1)
先端形状

六角(2)
全長(mm)
- 74(1)
- 175(2)
サイズ規格
- ミリ(3)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M1.6(2)
- M2(2)
形状
- T型(2)
T型
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M3(2)
M3
ブランド
- トップ工業(1)
- ベッセル(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
トップ工業・ベッセル・TSUNODA(ツノダ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「二面幅(mm)」から絞り込む
2(32)
2.5(46)
3(60)
4(65)
5(66)
6(67)
8(65)
10(46)
12(11)
14(9)

T型クイックターンレンチ
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
フラッグハンドルドライバー FW-H
ベッセル¥4,998税込¥5,4981セット(10本)当日出荷フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金全長(mm)74材質/仕上特殊合金鋼軸長(mm)40サイズ規格ミリ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型