絞り込み
二面幅(mm)
- 4
- 1.5(3)
- 2(32)
- 2.5(47)
- 3(61)
- 5(66)
- 6(67)
- 7(9)
- 8(65)
- 9(1)
- 10(48)
- 11(1)
- 12(11)
- 13(1)
- 14(9)
- 17(3)
- 19(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 27(1)
先端形状

Hex-Plus(1)

ボールポイント(16)

六角(41)
全長(mm)
- 117(1)
- 126(1)
- 127(1)
- 135(1)
- 136(1)
- 138(1)
- 140(2)
- 143(1)
- 147(1)
- 152(3)
- 156(1)
- 175(3)
- 176(4)
- 179(2)
- 180(2)
- 187(3)
- 190(3)
- 200(2)
- 221(2)
- 500(3)
- 全長(mm)をもっと見る
サイズ規格
- ミリ(52)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M5(42)
形状
- T型(51)
T型
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M6(42)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M6(42)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M8(42)
M8
ブランド
- モノタロウ(3)
- エイト(11)
- BONDHUS(8)
- TRUSCO(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- Beta(4)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- Wera(2)
- KTC(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- ハゼット(2)
- TSUNODA(ツノダ)(2)
- GEDORE(2)
- エスコ(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- トップ工業(1)
- ベッセル(1)
- WISE(若穂囲製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エイト・BONDHUS・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Beta・ミトロイ(水戸工機)・Wera・KTC・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・TSUNODA(ツノダ)・GEDORE・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・トップ工業・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
再生紙使用マーク適合(6)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「二面幅(mm)」から絞り込む
2(32)
2.5(47)
3(61)
4
5(66)
6(67)
8(65)
10(48)
12(11)
14(9)

六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ T形ハンドル
(34件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T形六角棒レンチ
KTC(38件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
グリップヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥339~税込¥373~1本当日出荷T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル
(11件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。 グリップの端に同サイズの六角棒がついています。用途機械メンテナンス、保全修理に材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR表面処理クロムメッキ先端形状ボールポイント
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル
エイト(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型クイックターンレンチ
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ
エイト(4件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル
(20件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状ボールハンドル幅(mm)98サイズ規格ミリ
グリップボールポイントヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
ボールポイントT型レンチ
WISE(若穂囲製作所)(13件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型ヘキサゴンレンチ
KTC(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル
エイト(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ATL T型ロング六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに仕様プラスチックハンドル形状T型材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。形状T型全長(mm)500先端形状六角サイズ規格ミリ
T型 六角棒 スパナ
エイト(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
TグリップHEXレンチ No.6500
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。サイズ規格ミリ
454 T型ハンドルヘックスドライバー
Wera¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼形状T型
全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル
BONDHUS(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)355表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント・T-ハンドル
BONDHUS(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品
エイト(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ハンガー付形状T型全長(mm)500先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形六角棒レンチ セット
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。付属品スタンドトラスコ品番577-0848セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂形状T形先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
T形ハンドル六角棒レンチ”96T”
Beta(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
スライド式六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型 六角棒 スパナ
エイト(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷首下が500mmと長く、深い場所の作業に適した鉄ハンドルT型六角棒、強力締め付けも容易用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角首下長(mm)500材質(ハンドル)鉄RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
クロスハンドル六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から翌々日出荷手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼、グリップ:複合材
テーパーヘッド T型 六角棒スパナ
エイト¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状テーパーヘッド材質(ハンドル)鉄RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル
エイト¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T形スライド式六角棒レンチ”951”
Beta¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
六角T-ハンドルレンチ
BONDHUS¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷レンチは一体型です。ハンドルを握れば長手での本締めができます。 力の入れやすいラバーグリップ・二十形成ハンドルを採用しています。 T型ハンドルのため、油、水、汚れによるすべりがありません。材質クロムバナジウム、亜鉛メッキ軸長(mm)150先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm
エイト¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型全長(mm)500先端形状六角サイズ規格ミリ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型