絞り込み
先端形状

六角(9)
全長(mm)
- 74(1)
- 105(1)
- 150(1)
- 152(1)
- 153(1)
- 154(1)
- 172(1)
- 182(2)
- 229(1)
サイズ規格
- インチ(10)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- #4(8)
- #5(8)
二面幅(inch)
- 3/32
- 1/16(1)
- 5/64(6)
- 7/64(11)
- 1/8(14)
- 9/64(10)
- 5/32(14)
- 3/16(14)
- 7/32(11)
- 1/4(14)
- 5/16(13)
- 3/8(13)
- 1/2(2)
形状
- T型(9)
T型
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- #8(8)
#8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- #8(8)
#8
適合ねじサイズ(止ねじ)
- #10(8)
#10
ブランド
- BONDHUS(5)
- Beta(3)
- エイト(2)
- Wera(1)
- エスコ(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ベッセル(1)
BONDHUS・Beta・エイト・Wera・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・ベッセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

インチサイズTハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から7日以内出荷インチサイズのTハンドル六角レンチです。形状T型全長(mm)182軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格インチ
T型 六角棒 スパナ
エイト(2件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷から5日以内出荷ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
T型 六角棒 スパナ ロングタイプ
エイト(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
六角T-ハンドル
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角ハンドル長さ(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル
BONDHUS¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
454 T型ハンドルヘックスドライバー
Wera(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 独自開発のヘックスプラスでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 吊下げ用の穴付きです。用途機械補修・設備点検・汎用材質/仕上特殊合金鋼
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS8 8本セット
Beta¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3672セット内容8本材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セット
Beta¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3658セット内容10本材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/32 153×55mm
Beta¥1,698税込¥1,8681本欠品中T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3675材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)3/32サイズ規格インチ
フラッグハンドルドライバー(インチ) FW-HIN
ベッセル¥3,998税込¥4,3981セット(10本)翌々日出荷から8日以内出荷フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金全長(mm)74軸長(mm)40サイズ規格インチ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型















![[Hexagon]T型レンチ EA573Fシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26443097-250806-02.jpg)