絞り込み
サイズ規格
- ミリ(12)
先端形状

ボールポイント(1)

六角(12)
二面幅(mm)
- 9
- 0.71(18)
- 0.89(19)
- 1.27(25)
- 1.5(221)
- 2(217)
- 2.5(224)
- 3(241)
- 4(236)
- 4.5(17)
- 5(237)
- 5.5(24)
- 6(245)
- 7(42)
- 8(216)
- 10(212)
- 12(67)
- 14(60)
- 17(46)
- 19(44)
- 22(20)
- 二面幅(mm)をもっと見る
タイプ
- ショート(3)
- ロング(2)
全長(mm)
- 97(1)
- 106(3)
- 112(1)
- 115(1)
- 119.0(1)
形状
- L型(9)
L型
ブランド
- BONDHUS(4)
- エイト(3)
- Wera(2)
- エスコ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- ハゼット(1)
- HAMACO(1)
BONDHUS・エイト・Wera・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ハゼット・HAMACO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「サイズ規格」から絞り込む
ミリ(12)

六角棒レンチ
Wera(11件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から翌日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。先端形状Hex-Plus
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
六角棒スパナ エキストラロング 単品
エイト¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
ボールポイントLレンチ9mm
BONDHUS¥999税込¥1,0991本当日出荷トラスコ品番810-7778形状L型対辺寸法(mm)9先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ
ハゼット¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷から60日以内出荷クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型