カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • スパナ/レンチ
          • 六角棒レンチ
            • 六角棒レンチL型
絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
全長(mm)
50・56・63・70・71・80・90・100・101・112・125・126・140・142・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
形状
L型・T型・トリプル型・ナイフ型・ピボットヘッド
二面幅(inch)
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#5・#6・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・1/2"・#3・#4・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・RS PRO・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・TSUNODA(ツノダ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ミトロイ(水戸工機)・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・KTC・ワイズ・ノーブランド・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

六角棒レンチL型 :「HEX」の検索結果

関連キーワード
  • hexレンチ
1,902件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • ピボットヘッド六角レンチセット HEX PRO

    ピボットヘッド六角レンチセット

    HEX PRO
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    一般的なL型レンチとは違い、角度を90度に固定せず最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所でもレンチをボルトから抜かずに回し続ける事ができます。 レンチの角度を真っ直ぐにして早回し、L字にして力を入れての作業等を色々な使い方ができます。
    形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ Wera

    3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチ

    Wera
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)

    Wera
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    Weraの六角穴付きネジ用ステンレス鋼製の高品質Lキー セット。ステンレス鋼は外部からの錆の移動を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなるため、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。長いアームは六角ボールエンド。ボールエンドの駆動プロファイルにより、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができるため、「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。ほとんど磨耗のないLキークリップファスナーを採用。
    セット内容Lキーレンチ 022700・022701・022702・022703・022704・022705・022706・022708・022709(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ

    Wera
    979税込1,077
    1本
    翌日出荷
    円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
    質量(g)25.18首下長(mm)24
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ

    Wera
    249税込274
    1本
    翌日出荷
    『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化にブラックレーザー処理で耐食性が高い片側はボールエンドタイプ
  • [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    [Ball Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    910税込1,001
    1本
    翌日出荷
    ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
    形状L型先端形状Ball Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 3.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    3.5mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    139税込153
    1個
    当日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-3.5形状L型軸長(mm)66寸法L2(mm)23先端形状Hex-Plusサイズ(mm)4サイズ規格ミリ
  • キーレンチ (Hex/スタンド付き) エスコ

    キーレンチ (Hex/スタンド付き)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1セット
    翌日出荷
    9本組。スタンドホルダー付き。
    材質スタンド:スチール寸法(mm)スタンド:140 (W)×100 (下辺)・58 (上辺)×90 (H)サイズ3/32”・1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”質量(g)498軸長(mm)52~130材質(レンチ)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ

    Wera
    309税込340
    1本
    翌日出荷
    高い耐食性を備えた高品質六角穴付ねじ用Lキーと、高動力伝達と低い位置での作業を可能にする超ロングレバー。ヘックスプラスは、広く接触するように設計、これにより角だけではなく、連接する線にも接触、一般の六角レンチに比べて伝達トルクが20%向上でネジがなめるリスクも軽減しています。ノッチ効果が最小限に抑えられ、ねじ頭の破壊がほとんどなくなります。プレスされた弾性ボールによる保持機能を提供します。
  • キーレンチ (ショートヘッド/Ball-Hex) エスコ

    キーレンチ (ショートヘッド/Ball-Hex)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1セット
    翌日出荷
    8本組。キー部分がショートサイズなので今まで入りにくかった所にもアクセスできます。ボールポイント付き。
    材質工具鋼寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8軸長(mm)80~195
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)

    Wera
    9,498税込10,448
    1セット
    翌日出荷
    円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますステンレス製ねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
    セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022850・022851・022852・022853・022854・022855・022856・022857・022858、キーレンチ 対辺5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch質量(g)730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×97×32
  • 4.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    4.5mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-4.5形状L型軸長(mm)75寸法L2(mm)26先端形状Hex-Plusサイズ(mm)5サイズ規格ミリ
  • 4.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    4.0mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-4形状L型軸長(mm)70寸法L2(mm)25先端形状Hex-Plusサイズ(mm)4.5サイズ規格ミリ
  • 14 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    14 mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-14形状L型軸長(mm)140寸法L2(mm)50先端形状Hex-Plusサイズ(mm)14サイズ規格ミリ
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)

    Wera
    929税込1,022
    1本
    翌日出荷
    Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
  • 8.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    8.0mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-8形状L型軸長(mm)100寸法L2(mm)36先端形状Hex-Plusサイズ(mm)9サイズ規格ミリ
  • 11 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    11 mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-11形状L型軸長(mm)120寸法L2(mm)43先端形状Hex-Plusサイズ(mm)11サイズ規格ミリ
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付) Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付)

    Wera
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本入りです。スリーブは低温下でも快適に作業でき、指にやさしいです。色分けとサイズ表示によりすべてのLキーを簡単に見分けられます。9109ラックに便利に収納でき、テーブルの上に立てて置いたり壁に掛けたりできます。ラックに内蔵されたクリップ9539は取り外して移動可能です。ラックにはネジやツールチップを着磁脱磁するための取り外し可能なマグネタイザー9538が付属しています。
    用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X101・3X123・4X137・5X154・6X172・8X195・10X224・2.5X112mm(05022600001・05022602001・05022606001・05022608001・05022610001・05022612001・05022614001・05022616001・05022604001)、マグネタイザー(05033400001)寸法(mm)110×250×80
  • 6.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    6.0mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-6形状L型軸長(mm)90寸法L2(mm)32先端形状Hex-Plusサイズ(mm)7サイズ規格ミリ
  • 5.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    5.0mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-5形状L型軸長(mm)80寸法L2(mm)28先端形状Hex-Plusサイズ(mm)6サイズ規格ミリ
  • 3.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    3.0mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    165税込182
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-3形状L型軸長(mm)63寸法L2(mm)20先端形状Hex-Plusサイズ(mm)3サイズ規格ミリ
  • 2.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    2.5mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-2.5形状L型軸長(mm)56寸法L2(mm)18先端形状Hex-Plusサイズ(mm)2.5サイズ規格ミリ
  • 19 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    19 mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    5,410税込5,951
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-19形状L型軸長(mm)180寸法L2(mm)70先端形状Hex-Plusサイズ(mm)19サイズ規格ミリ
  • 1.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    1.5mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    130税込143
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-1.5形状L型軸長(mm)90寸法L2(mm)14先端形状Hex-Plusサイズ(mm)1.5サイズ規格ミリ
  • キーレンチ (ショートヘッド/Ball-Hex) エスコ

    キーレンチ (ショートヘッド/Ball-Hex)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1セット
    翌日出荷
    9本組。キー部分がショートサイズなので今まで入りにくかった所にもアクセスできます。ボールポイント付き。
    材質工具鋼寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10軸長(mm)80~225
  • 7.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    7.0mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-7形状L型軸長(mm)95寸法L2(mm)34先端形状Hex-Plusサイズ(mm)8サイズ規格ミリ
  • 12 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    12 mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-12形状L型軸長(mm)125寸法L2(mm)45先端形状Hex-Plusサイズ(mm)12サイズ規格ミリ
  • 2.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    2.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    159税込175
    1個
    当日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WM-2.5形状L型軸長(mm)112寸法L2(mm)18先端形状Hex-Plusサイズ(mm)2.5サイズ規格ミリ
  • スクリュードライバー オフセット HEx10PCS BAHCO(バーコ)

    スクリュードライバー オフセット HEx10PCS

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-3309
  • 3.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    3.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
    エスコ品番EA573W-3形状L型軸長(mm)126寸法L2(mm)20先端形状ボールポイント付サイズ(mm)3サイズ規格ミリ
  • 12 mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    12 mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WM-12形状L型軸長(mm)250寸法L2(mm)45先端形状Hex-Plusサイズ(mm)12サイズ規格ミリ
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付) Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付)

    Wera
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷
    テーブルの上に立てて置いたり、壁に掛けたりできる便利な収納ラック付きです。取り外して移動もできる便利な一体型クリップになっています。ネジやツールを着磁脱磁できる取り外し可能なマグネタイザーが付属しています。9個のクロムメッキLキーは摩耗して丸みを帯びた六角ソケットネジに強いヘックスプラスのセットです。
    用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X100・2.5X112・3X126・4X140・5X160・6X180・8X200・10X219mm(05022050001・05022052001・05022054001・05022056001・05022058001・05022060001・05022062001・05022064001・05022066001)寸法(mm)110×250×80
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付) Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ(ロック付)

    Wera
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    プラスチックスリーブは低温下でも快適に作業でき、手にやさしいです。色分けとサイズ表示により使用したいLキーを簡単に見分けることができます。L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されていて、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。ボールエンドの部分は、軸をネジ中心に回転できます。角度をつけて作業もできるため入り組んだスペースにも最適です。円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本(ブラックレーザー仕上げ)入りです。
    用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 5/64"X50・3/32"X56・1/8"X63・5/32"X71・3/16"X80・7/32"X90・1/4"100・5/16"112・3/8"X125mm(05022651001・05022652001・05022653001・05022654001・05022655001・05022656001・05022657001・05022658001・05022659001)寸法(mm)95×144×30
  • HEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット ミリ BONDHUS

    HEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット ミリ

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 10 mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    10 mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WM-10形状L型軸長(mm)219寸法L2(mm)40先端形状Hex-Plusサイズ(mm)10サイズ規格ミリ
  • 2.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    2.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
    エスコ品番EA573W-2形状L型軸長(mm)100寸法L2(mm)16先端形状ボールポイント付サイズ(mm)2サイズ規格ミリ
  • 950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ Wera

    950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ

    Wera
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
    材質特殊工具鋼規格ISO2936先端形状ヘックスプラス(六角)サイズ規格ミリ
  • 5/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    5/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    855税込941
    1個
    翌日出荷
    ボールポイント付
    エスコ品番EA573VB-10形状L型軸長(mm)140寸法A(mm)25サイズ(inch)5/32先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 7/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    7/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    翌日出荷
    ボールポイント付
    エスコ品番EA573VB-14形状L型軸長(mm)180寸法A(mm)27サイズ(inch)7/32先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 5/64インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ

    5/64インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    ボールポイント付
    エスコ品番EA573VB-5形状L型軸長(mm)100寸法A(mm)16サイズ(inch)5/64先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
...

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

hex ビット特集
おすすめ人気ランキング
六角棒レンチL型