絞り込み
先端サイズ
  • T40
  • T5(6)
  • T6(23)
  • T7(21)
  • T8(46)
  • T9(37)
  • T10(53)
  • T15(57)
  • T20(56)
  • T25(54)
  • T27(51)
  • T30(51)
  • T45(20)
  • T50(22)
  • T55(9)
  • T60(5)
  • TX10(2)
  • TX15(2)
  • TX20(2)
  • TX25(2)
先端形状
先端形状
いじり止めトルクス(9)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(21)
先端形状
六角(1)
ブランド
  • エスコ(7)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • Wera(6)
  • BONDHUS(5)
  • エイト(4)
  • TRUSCO(4)
  • ANEX(2)
  • スーパーツール(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • ベッセル(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • SSPOWER(1)
  • ハゼット(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
T6(23)
T8(46)
T9(37)
T10(53)
T15(57)
T20(56)
T25(54)
T27(51)
T30(51)
T40
先端サイズをもっと見る
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO(29件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX(7件のレビュー)
    369税込406特価
    1本
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    629税込692
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
    先端形状トルクス(ヘックスローブ)
  • いじり止めトルクスレンチ 8500TXH ベッセル

    いじり止めトルクスレンチ 8500TXH

    ベッセル(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ仕様いじり止め付き、全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材
  • TX いじり止め 穴付レンチ エイト

    TX いじり止め 穴付レンチ

    エイト(6件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキ
  • ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
  • トルクス両穴付きボールポイント エイト

    トルクス両穴付きボールポイント

    エイト(3件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ボールポイントヘックスローブレンチ TRUSCO

    ボールポイントヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    559税込615
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • スターL-レンチ BONDHUS

    スターL-レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクスねじの締め付けに先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型ヘクスローブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質SNCM・V
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    819税込901
    1本
    当日出荷
    いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質クロムバナジウム鋼
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    789税込868
    1本
    当日出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • TXレンチ エイト

    TXレンチ

    エイト
    739税込813
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • スター・ショートL-レンチ BONDHUS

    スター・ショートL-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングボールポイントヘックスローブレンチ

    スーパーツール
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    先端形状ヘックスローブ
  • 967 トルクスHFキー Wera

    967 トルクスHFキー

    Wera
    989税込1,088
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • TONE T形トルクスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE T形トルクスレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。
    用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    チタニウムシルバーの商品です。
    先端形状トルクス
  • ボールエンドL型トルクスキーロング Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールエンドL型トルクスキーロング

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • ボールスターLレンチ BONDHUS

    ボールスターLレンチ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    889税込978
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。
    先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム特殊合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブレンチセット トップマン[工具・金物]

    ヘックスローブレンチセット

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    いじり止め付ヘックスローブネジに対応
    付属品収納ケース材質クロムバナジウム鋼サイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50セット数9本組
  • 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera

    3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ

    Wera
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。
    材質ステンレス規格REACH対応品
  • ヘクスローブL型レンチ9ピース BOSCH(ボッシュ)

    ヘクスローブL型レンチ9ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1セット(9本)
    当日出荷
    丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです。
    用途ヘクスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締緩トラスコ品番213-5361セット内容9本材質/仕上金属部表面:サテンクロームサイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50質量(g)303アズワン品番64-4011-76
  • ヘックスローブレンチ ハゼット

    ヘックスローブレンチ

    ハゼット
    2,098税込2,308
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • ヘックスローブL型レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ヘックスローブL型レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    いじり止め付ヘックスローブねじ対応
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX
    2,098税込2,308
    1セット(7本)
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブサイズT-10、15、20、25、27、30、40トラスコ品番803-6880
  • ヘクサロビュアボールポイントレンチ エイト

    ヘクサロビュアボールポイントレンチ

    エイト
    5,498税込6,048
    1セット(8本組)
    当日出荷
    国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本)トラスコ品番432-8621セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40)寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138質量(g)160.5
  • T40x224mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ

    T40x224mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)

    エスコ
    2,660税込2,926
    1本
    翌日出荷
    先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
    サイズT40軸長(mm)224
  • マジックスプリング付L型トルクスレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付L型トルクスレンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
  • L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)

    L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,588税込1,747
    1本
    4日以内出荷
    黒染め酸化処理がしてあります。
    先端形状トルクス
  • トルクスキー3967 Wera

    トルクスキー3967

    Wera
    10,980税込12,078
    1セット(9本)
    翌日出荷
    防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。
    トラスコ品番149-7869セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本)材質/仕上ステンレス質量(g)380先端形状トルクス刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
  • スターヘックスネジ用レンチ SSPOWER

    スターヘックスネジ用レンチ

    SSPOWER
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。
    用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
  • 967 XL トルクス HFキーレンチ Wera

    967 XL トルクス HFキーレンチ

    Wera
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理
  • 967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー Wera

    967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー

    Wera
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    9色カラーで、容易にサイズを判別できます。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    材質/仕上特殊工具鋼/ブラックレーザー処理
  • プロホールド・スターL-レンチ BONDHUS

    プロホールド・スターL-レンチ

    BONDHUS
    799税込879
    1本
    8日以内出荷
    長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォールドアップトルクスレンチセット ParkTool(パークツール)

    フォールドアップトルクスレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。 パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。
    寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40)質量(g)170
  • L型トルクスレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型トルクスレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードなL型トルクスレンチです。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • T40x132mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball) エスコ

    T40x132mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)

    エスコ
    2,650税込2,915
    1本
    翌日出荷
    サイズT40軸長(mm)132
  • T40x224mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付) エスコ

    T40x224mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1本
    翌日出荷
    サイズT40軸長(mm)224

トルクスレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

トルクスレンチL型