絞り込み
先端サイズ
- T9
- T5(6)
- T6(23)
- T7(22)
- T8(46)
- T10(53)
- T15(57)
- T20(56)
- T25(55)
- T27(51)
- T30(51)
- T40(48)
- T45(20)
- T50(22)
- T55(9)
- T60(5)
- TX10(2)
- TX15(2)
- TX20(2)
- TX25(2)
- 先端サイズをもっと見る
先端形状

いじり止めトルクス(2)

トルクス(ヘックスローブ)(16)

六角(1)
ブランド
- エスコ(11)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
- Wera(6)
- BONDHUS(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- TRUSCO(2)
- ハゼット(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「先端サイズ」から絞り込む
T6(23)
T8(46)
T9
T10(53)
T15(57)
T20(56)
T25(55)
T27(51)
T30(51)
T40(48)
先端サイズをもっと見る

ヘックスローブレンチ
TRUSCO(29件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071本当日出荷から4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
スター・ショートL-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ボールスターLレンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から8日以内出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。材質プロテニアム特殊合金先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。材質ステンレス規格REACH対応品
フォールドアップトルクスレンチセット
ParkTool(パークツール)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。 パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。質量(g)170寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40)
T6-T25 8本組(TORX)キーレンチ
エスコ¥1,980税込¥2,1781組当日出荷材質クロムバナジウム鋼サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25質量(g)63軸長(mm)70~100
トルクスキー3967
Wera¥10,980税込¥12,0781セット(9本)翌日出荷防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。トラスコ品番149-7869セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本)材質/仕上ステンレス質量(g)380先端形状トルクス刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
ヘックスローブレンチ
ハゼット¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷から27日以内出荷クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
レインボーヘクスローブレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。先端形状ヘックスローブ
プロホールド・スターL-レンチ
BONDHUS¥1,098税込¥1,2081本8日以内出荷長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応![T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552916-210428-02.jpg)
T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
エスコ¥995税込¥1,0951本翌日出荷ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状ですサイズT9軸長(mm)101![[9点][Torx]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552898-210428-02.jpg)
[9点][Torx]キーレンチ(ホールド機能付)
エスコ¥9,090税込¥9,9991個翌日出荷ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状ですサイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40軸長(mm)90~224![T8-T40 [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552889-210428-02.jpg)
T8-T40 [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状ですサイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(9本組)軸長(mm)90~224![T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552803-210428-02.jpg)
T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
エスコ¥1,800税込¥1,9801本翌日出荷先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です色緑サイズT9軸長(mm)101![T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552356-210428-02.jpg)
T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)
エスコ¥13,300税込¥14,6301組翌日出荷サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25(8本組)軸長(mm)80~165
マジックスプリング付L型トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
ローレット入 L型ヘクスローブレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷ローレット入りL型ヘクスローブレンチ。 ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。先端形状ヘクスローブ
967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー
Wera¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷9色カラーで、容易にサイズを判別できます。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。材質/仕上特殊工具鋼/ブラックレーザー処理























![T 9x 79mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64553108-210428-02.jpg)
![T 9x101mm [Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64553013-210428-02.jpg)
![[9点][Torx]キーレンチ(ボールポイント付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552995-210428-02.jpg)
![T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552916-210428-02.jpg)
![[9点][Torx]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552898-210428-02.jpg)
![T8-T40 [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552889-210428-02.jpg)
![T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552803-210428-02.jpg)
![T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552356-210428-02.jpg)
![T9x 63mm [Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552347-210428-02.jpg)