絞り込み
先端サイズ
- T10
- 6IP(6)
- 7IP(6)
- 8IP(6)
- 9IP(6)
- 10IP(6)
- 15IP(6)
- 20IP(6)
- T6(15)
- T7(9)
- T8(16)
- T9(13)
- T15(24)
- T20(23)
- T25(17)
- T27(9)
- T30(16)
- T40(15)
- T45(9)
- T50(6)
- 先端サイズをもっと見る
先端形状

いじり止めトルクス(2)

トルクス(ヘックスローブ)(14)
全長(mm)
- 76(3)
- 80.5(1)
- 126(3)
- 150(1)
- 152(2)
- 162(2)
- 179(1)
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- BONDHUS(4)
- ParkTool(パークツール)(4)
- エイト(2)
- KTC(2)
- GEDORE(2)
- TRUSCO(1)
- JTC(1)
- ハゼット(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- Beta(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
再生紙使用マーク適合(1)
「先端サイズ」から絞り込む
T6(15)
T8(16)
T9(13)
T10
T15(24)
T20(23)
T25(17)
T30(16)
T40(15)
T45(9)
先端サイズをもっと見る

ヘックスローブレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
フラッグ型 TXレンチ
エイト(1件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。 ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。 ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)先端形状ヘックスローブ
T-ハンドル・スターレンチ
BONDHUS(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドル トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。全長(mm)126質量(g)31軸長(mm)100先端形状ヘックスローブハンドル長さ(mm)80
T型トルクスレンチ 2142TX
GEDORE(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
Tハンドルヘックスローブレンチ
ハゼット¥2,598税込¥2,8581本当日出荷T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
Pハンドルトルクスレンチ
ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。軸長(mm)100先端形状ヘックスローブ
T型ハンドルトルクスレンチ
Beta¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷から8日以内出荷T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX
GEDORE¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼
スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット
ParkTool(パークツール)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なツールホルダーが付属します。付属品レンチホルダーサイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)先端形状トルクスタイプセット数8本組アズワン品番64-5107-61
TX ウイング型 レンチ
エイト¥879税込¥9671本翌々日出荷から3日以内出荷スローアウェイチップの固定によく使われるトルクスねじ用で、力が入りやすい独特なウィング形状の樹脂ハンドル付ヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩材質/仕上(レンチ)SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき先端形状ヘックスローブ材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
プロホールドT-ハンドル・スターレンチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷から8日以内出荷先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ウィング・ハンドル
BONDHUS¥989税込¥1,0881本当日出荷から8日以内出荷グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
35830 T10 フラッグ型 ヘクスローブレンチ
SIGNET(シグネット)¥199税込¥2191本翌日出荷ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。材質六角棒:特殊合金鋼(S2)幅(mm)軸:3全長(mm)76サイズT10質量(g)8軸長(mm)37先端形状ヘクスローブ硬度HRC58-62ハンドル幅(mm)24材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ
ParkTool(パークツール)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から63日以内出荷自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。先端形状トルクスタイプ
フラッグ・ハンドル
BONDHUS¥999税込¥1,0991本当日出荷グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。質量(g)23軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
Pハンドルトルクスタイプレンチセット
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(8本)3日以内出荷使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスタイプレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。付属品レンチホルダーセット内容PH-T6/PH-T8/PH-T10/PH-T15/PH-T20/PH-T25/PH-T30/PH-T40サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)
『トルクスレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクスレンチL型
- トルクスレンチT型ハンドル
- トルクスレンチ折りたたみ式
- トルクスレンチドライバー型