絞り込み
先端サイズ
- T40
- 6IP(6)
- 7IP(6)
- 8IP(6)
- 9IP(6)
- 10IP(6)
- 15IP(6)
- 20IP(6)
- T6(13)
- T7(7)
- T8(13)
- T9(11)
- T10(21)
- T15(22)
- T20(22)
- T25(16)
- T27(9)
- T30(15)
- T45(8)
- T50(5)
- 先端サイズをもっと見る
先端形状

いじり止めトルクス(1)

トルクス(ヘックスローブ)(7)
全長(mm)
- 132(1)
- 164(1)
- 201(2)
- 213(2)
ブランド
- ParkTool(パークツール)(4)
- KTC(3)
- BONDHUS(2)
- GEDORE(2)
- エイト(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- JTC(1)
- ハゼット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
再生紙使用マーク適合(1)
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「先端サイズ」から絞り込む
T6(13)
T8(13)
T9(11)
T10(21)
T15(22)
T20(22)
T25(16)
T27(9)
T30(15)
T40
先端サイズをもっと見る

T-ハンドル・スターレンチ
BONDHUS(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
T型トルクスレンチ 2142TX
GEDORE(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ
KTC(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ピン・リング付き付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75差込角(sq.)9.5ねじサイズM4-5
Tハンドルヘックスローブレンチ
ハゼット¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から翌々日出荷T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
Pハンドルトルクスレンチ
ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。軸長(mm)100先端形状ヘックスローブ
TX T型 レンチ
エイト¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から3日以内出荷使用が増えてきたトルクスねじ用、力強い締め付けが出来る樹脂ハンドル付T型ヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブ材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX
GEDORE¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷から翌々日出荷ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼
スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット
ParkTool(パークツール)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なツールホルダーが付属します。付属品レンチホルダーサイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)先端形状トルクスタイプセット数8本組アズワン品番64-5107-61
プロホールドT-ハンドル・スターレンチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷から8日以内出荷先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ
ParkTool(パークツール)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から63日以内出荷自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。先端形状トルクスタイプ
Pハンドルトルクスタイプレンチセット
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(8本)3日以内出荷使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスタイプレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。付属品レンチホルダーセット内容PH-T6/PH-T8/PH-T10/PH-T15/PH-T20/PH-T25/PH-T30/PH-T40サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)
『トルクスレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクスレンチL型
- トルクスレンチT型ハンドル
- トルクスレンチ折りたたみ式
- トルクスレンチドライバー型