絞り込み
先端サイズ
- T6
- 6IP(6)
- 7IP(6)
- 8IP(6)
- 9IP(6)
- 10IP(6)
- 15IP(6)
- 20IP(6)
- T7(9)
- T8(16)
- T9(13)
- T10(23)
- T15(24)
- T20(23)
- T25(17)
- T27(9)
- T30(16)
- T40(15)
- T45(9)
- T50(6)
- 先端サイズをもっと見る
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(10)
全長(mm)
- 62.0(1)
- 74(2)
- 76(1)
- 98(1)
- 130(1)
- 152(1)
ブランド
- ParkTool(パークツール)(4)
- エイト(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- BONDHUS(2)
- KTC(1)
- ハゼット(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- GEDORE(1)
- Beta(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
再生紙使用マーク適合(2)
「先端サイズ」から絞り込む
T6
T8(16)
T9(13)
T10(23)
T15(24)
T20(23)
T25(17)
T30(16)
T40(15)
T45(9)
先端サイズをもっと見る

フラッグ型 TXレンチ
エイト(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。 ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。 ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)先端形状ヘックスローブ
T型トルクスレンチ 2142TX
GEDORE(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
Tハンドルヘックスローブレンチ
ハゼット¥1,998税込¥2,1981本当日出荷T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
Pハンドルトルクスレンチ
ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
T型ハンドルトルクスレンチ
Beta¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷から8日以内出荷T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット
ParkTool(パークツール)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なツールホルダーが付属します。付属品レンチホルダーサイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)先端形状トルクスタイプセット数8本組アズワン品番64-5107-61
TX ウイング型 レンチ
エイト¥729税込¥8021本翌々日出荷から3日以内出荷スローアウェイチップの固定によく使われるトルクスねじ用で、力が入りやすい独特なウィング形状の樹脂ハンドル付ヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩材質/仕上(レンチ)SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき先端形状ヘックスローブ材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ウィング・ハンドル
BONDHUS¥989税込¥1,0881本当日出荷から8日以内出荷グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
35826 T6 フラッグ型 ヘクスローブレンチ
SIGNET(シグネット)¥199税込¥2191本当日出荷ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。材質六角棒:特殊合金鋼(S2)幅(mm)軸:3全長(mm)76サイズT6質量(g)8軸長(mm)37先端形状ヘクスローブ硬度HRC58-62ハンドル幅(mm)24材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ
ParkTool(パークツール)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から63日以内出荷自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。先端形状トルクスタイプ
フラッグ・ハンドル
BONDHUS¥999税込¥1,0991本当日出荷グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。質量(g)23軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
Pハンドルトルクスタイプレンチセット
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(8本)3日以内出荷使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスタイプレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。付属品レンチホルダーセット内容PH-T6/PH-T8/PH-T10/PH-T15/PH-T20/PH-T25/PH-T30/PH-T40サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)
『トルクスレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクスレンチL型
- トルクスレンチT型ハンドル
- トルクスレンチ折りたたみ式
- トルクスレンチドライバー型