絞り込み
先端サイズ
  • T7
  • 6IP(6)
  • 7IP(6)
  • 8IP(6)
  • 9IP(6)
  • 10IP(6)
  • 15IP(6)
  • 20IP(6)
  • T6(15)
  • T8(16)
  • T9(13)
  • T10(23)
  • T15(24)
  • T20(23)
  • T25(17)
  • T27(9)
  • T30(16)
  • T40(15)
  • T45(9)
  • T50(6)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(7)
全長(mm)
  • 74(2)
  • 76(1)
  • 98(1)
  • 130(1)
ブランド
  • エイト(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • BONDHUS(2)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • Beta(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
T6(15)
T8(16)
T9(13)
T10(23)
T15(24)
T20(23)
T25(17)
T30(16)
T40(15)
T45(9)
先端サイズをもっと見る
  • Tハンドルヘックスローブレンチ ハゼット

    Tハンドルヘックスローブレンチ

    ハゼット
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • ウィングタイプトルクスキーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウィングタイプトルクスキーハンドル

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    889税込978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • T型ハンドルトルクスレンチ Beta

    T型ハンドルトルクスレンチ

    Beta
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
  • フラッグ型 TXレンチ 単品 エイト

    フラッグ型 TXレンチ 単品

    エイト
    469税込516
    1本
    当日出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • ウィング・ハンドル BONDHUS

    ウィング・ハンドル

    BONDHUS
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッグハンドルトルクスキー Wiha(ビーハ/ノガ)

    フラッグハンドルトルクスキー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • 35827 T7 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)

    35827 T7 フラッグ型 ヘクスローブレンチ

    SIGNET(シグネット)
    199税込219
    1本
    翌日出荷
    ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
    用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。材質六角棒:特殊合金鋼(S2)幅(mm)軸:3全長(mm)76サイズT7質量(g)8軸長(mm)37先端形状ヘクスローブ硬度HRC58-62ハンドル幅(mm)24材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
  • TX ウイング型 レンチ エイト

    TX ウイング型 レンチ

    エイト
    719税込791
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スローアウェイチップの固定によく使われるトルクスねじ用で、力が入りやすい独特なウィング形状の樹脂ハンドル付ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩材質/仕上(レンチ)SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき先端形状ヘックスローブ材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • フラッグ・ハンドル BONDHUS

    フラッグ・ハンドル

    BONDHUS
    799税込879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。質量(g)23軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応

トルクスレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

トルクスレンチT型ハンドル