絞り込み
ブランド
- FACOM
- エスコ(44)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(9)
- GEDORE(9)
- FPC(6)
- 南船場ワークス(6)
- SK11(6)
- 古寺製作所(5)
- KTC(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- マキタ(4)
- ParkTool(パークツール)(4)
- アイウッド(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- Beta(2)
- Wera(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- ブランドをもっと見る

Tハンドル ヘックスキーレンチ 5mm 84TC5
FACOM¥6,398税込¥7,0381個73日以内出荷プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。用途キーレンチ形状T型質量(g)100
Tハンドル ヘックスキーレンチ 4mm 84TC4
FACOM¥5,998税込¥6,5981個73日以内出荷プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。用途キーレンチ形状T型質量(g)60
Tハンドル ヘックスキーレンチ 3mm 84TC3
FACOM¥5,998税込¥6,5981個73日以内出荷プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。用途キーレンチ形状T型質量(g)30
L型ソケットレンチ 6×12ポイント 30mm 7630SLS
FACOM¥18,980税込¥20,8781個73日以内出荷FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な落下のリスクを防ぎます。 オープンソケットレンチで強力な締め付けをすることができます。 30°刻みの12ポイントショートヘッドと6ポイントロングリーチヘッド。 ねじ棒を通すための短いヘッドオープンソケット。用途ソケットレンチ寸法(mm)8~32質量(g)1300仕上サテンクローム