絞り込み
先端形状
ブランド
エコロジープロダクト
「二面幅(mm)」から絞り込む

L型レンチ
古寺製作所(12件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換材質S45C(機械構造用炭素鋼)短辺(mm)60先端形状六角
L型レンチ 差込角
GEDORE¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷自動車のホイルナット向けのレンチです。対辺4角タイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0295
L型ソケットレンチ 6×12ポイント 30mm 7630SLS
FACOM¥18,980税込¥20,8781個73日以内出荷FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な落下のリスクを防ぎます。 オープンソケットレンチで強力な締め付けをすることができます。 30°刻みの12ポイントショートヘッドと6ポイントロングリーチヘッド。 ねじ棒を通すための短いヘッドオープンソケット。用途ソケットレンチ寸法(mm)8~32質量(g)1300仕上サテンクローム![4.0x125mm [Ball Hexagon]L型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549328-210428-02.jpg)
4.0x125mm [Ball Hexagon]L型レンチ
エスコ¥815税込¥8971本翌日出荷材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ)、ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)軸径(Φmm)4寸法(mm)全長:151、ハンドル長:75、ハンドル幅:16、軸長(長い方):125、軸長(短い方):15質量(g)33![6.0x200mm[BallHexagon]L型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089493-190802-02.jpg)
6.0x200mm[BallHexagon]L型レンチ
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷ハンドル側にも同じサイズの六角が付いています用途仕上げ締め用 長いボールポイント付:スピード作業用仕様ボールポイント付材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)サイズ全長:240mm ハンドル長:97mm ハンドル幅:21mm 軸長(長い方):200mm 軸長(短い方):17mm質量(g)100軸径6mm
マシンレンチ
南船場ワークス¥859~税込¥945~1個翌日出荷から3日以内出荷フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 車・バイク・機械・電動工具などのメンテナンスに最適!
L型BOXレンチ
南船場ワークス¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) タイヤ交換に便利!先端にタイヤレバー付













![4.0x125mm [Ball Hexagon]L型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549328-210428-02.jpg)
![6.0x200mm[BallHexagon]L型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089493-190802-02.jpg)