11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    L型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな力が出しやすい形状です。
    用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
  • L型スルーレンチ SK11

    L型スルーレンチ

    SK11(7件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    長いボルトも貫通して使用できるスルータイプです。スルータイプなので、長いボルトに対しても作業ができます。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕上サテン仕上げ材質クロームバナジウム鋼先端形状六角
  • L型レンチ 古寺製作所

    L型レンチ

    古寺製作所(12件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
    用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換先端形状六角材質S45C(機械構造用炭素鋼)短辺(mm)60
  • L型スルーレンチ GISUKE(タカギ)

    L型スルーレンチ

    GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ)仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
  • L型レンチ  差込角 GEDORE

    L型レンチ 差込角

    GEDORE
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    自動車のホイルナット向けのレンチです。対辺4角タイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0295
  • ターボチャージャー用ボックスレンチ 15mm ハゼット

    ターボチャージャー用ボックスレンチ 15mm

    ハゼット
    24,980税込27,478
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番868-9165
  • L型ソケットレンチ 6×12ポイント 30mm 7630SLS FACOM

    L型ソケットレンチ 6×12ポイント 30mm 7630SLS

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    73日以内出荷
    FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な落下のリスクを防ぎます。 オープンソケットレンチで強力な締め付けをすることができます。 30°刻みの12ポイントショートヘッドと6ポイントロングリーチヘッド。 ねじ棒を通すための短いヘッドオープンソケット。
    用途ソケットレンチ質量(g)1300寸法(mm)8~32仕上サテンクローム
  • 6.0x200mm[BallHexagon]L型レンチ エスコ

    6.0x200mm[BallHexagon]L型レンチ

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    ハンドル側にも同じサイズの六角が付いています
    用途仕上げ締め用 長いボールポイント付:スピード作業用仕様ボールポイント付材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)サイズ全長:240mm ハンドル長:97mm ハンドル幅:21mm 軸長(長い方):200mm 軸長(短い方):17mm質量(g)100軸径6mm
  • マシンレンチ 南船場ワークス

    マシンレンチ

    南船場ワークス
    859税込945
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 車・バイク・機械・電動工具などのメンテナンスに最適!
  • L型レンチ GEDORE

    L型レンチ

    GEDORE
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車のホイルナット向けのレンチです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0295
  • L型ソケットレンチ BAHCO(バーコ)

    L型ソケットレンチ

    BAHCO(バーコ)
    1,698税込1,868
    1丁
    翌々日出荷

ハンドルレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

L型レンチ