「種類」から絞り込む
コントロールキャビネットキーKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
8個のロッキング ヘッド、10 個の異なるロックに対応。ロックの寸法をキーに直接刻印。持ち運びに便利な制御キャビネットのキー、 折りたたんで省スペースに保管可能。360°回転可能なキーキャリアを備えた2つの折りたたみ式回転アーム、それぞれに4つのキープロファイルが付いています。標準ビット用のユニバーサル1/4インチビットホルダーと1/4インチソケットレンチホルダーが付属しており、Tハンドルによる効果的な動力伝達が可能です。
用途建築技術(暖房および配管、空調および換気技術、電気工学)、ガスおよび水道の分野における遮断システムおよび閉鎖用。寸法(mm)161×50×40質量(g)105使用範囲(mm)三角部:5~10、四角部:5~9
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります