絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)(46)
- Wera(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ANEX(10)
- エスコ(9)
- RS PRO(8)
- SK11(7)
- DEEN(7)
- SATA(6)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
- トップ工業(4)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- ノーブランド(3)
- JAPPY(3)
- スーパーツール(2)
- TRUSCO(2)
- 杉野工業(2)
- Autobahn(2)
- エイト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ナメトルレンチ
ライト精機¥3,190税込¥3,5091丁4日以内出荷なめたボルトもガッチリ掴む。持ち替えずにそのまま回せる!たった1本で5mm~27みりまで対応可能。適合寸法(mm)大口側:15~27、小口側:5~16
コンビネーションラチェットレンチ
SATA¥849~税込¥934~1丁当日出荷ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
交換用首振ラチェットヘッド
フジ矢¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷首振りラチェットコンビネーションレンチの交換用ヘッドとしてお使いいただけます。交換にはトルクスレンチが必要です。用途首振りラチェットコンビネーションレンチの交換用ヘッドとしてお使いください。材質特殊鋼色ブラック/ゴールドギア数90ギア(4°送り)
マグネットレンチホルダー 3/8SQ レッド
Autobahn¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷レンチの整理保管に便利な磁石付きホルダー!15個のソケットの保持が可能。『MWH315』は、レンチの整理保管に便利な強力磁石が付いたレンチホルダーです。15 個のソケットを保持でき、ツールチェストの内側など、磁石のくっつく所であればどこでも使用できます。黒と赤の2色からお選びいただけます。用途自動車の整備などに最適。整備工具の整理・収納に。その他15個のソケットを保持可能全長(mm)305差込角(mm)9.5(3/8”)
マグネットレンチホルダー 3/8SQ ブラック
Autobahn¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷レンチの整理保管に便利な磁石付きホルダー!15個のソケットの保持が可能。『MWH315』は、レンチの整理保管に便利な強力磁石が付いたレンチホルダーです。15 個のソケットを保持でき、ツールチェストの内側など、磁石のくっつく所であればどこでも使用できます。黒と赤の2色からお選びいただけます。用途自動車の整備などに最適。整備工具の整理・収納に。その他15個のソケットを保持可能全長(mm)305差込角(mm)9.5(3/8”)
スパナラック RS PRO
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷工具収納の種類 = 工具ラック。材質 = プラスチック。セット内容 = サメ歯。。RS Proサメ歯スパナラック. スパナを収納するためのRS Pro業務用サメ歯ラックです。耐久性の高い複合材製で、長寿命で長期間安全に使用できます。作業場を常に整頓し、必要な工具を簡単に見つけるのに役立ちます。特長及び利点 磁気式及び接着式 一辺がまっすぐな独創的な設計で、最大限に引き出しを活用可能 省スペースの長さ385 mm及び425 mmの2本セットで、最大20本のスパナを保持 耐久性の高い複合材製サメ歯スパナラックで、常に工具棚 / 工具箱を整頓
スパナラック RS PRO
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷工具収納の種類 = 工具ラック。材質 = プラスチック。セット内容 = サメ歯。。RS Proサメ歯スパナラック. スパナを収納するためのRS Pro業務用サメ歯ラックです。耐久性の高い複合材製で、長寿命で長期間安全に使用できます。作業場を常に整頓し、必要な工具を簡単に見つけるのに役立ちます。特長及び利点 磁気式及び接着式 一辺がまっすぐな独創的な設計で、最大限に引き出しを活用可能 省スペースの長さ385 mm及び425 mmの2本セットで、最大20本のスパナを保持 耐久性の高い複合材製サメ歯スパナラックで、常に工具棚 / 工具箱を整頓
スパナラック RS PRO
RS PRO¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷工具収納の種類 = 工具ラック。セット内容 = RSスパナラック。。RS Proスパナラック. RS Proのスパナを収納するための業務用ラックです。耐久性の高い複合材製で、長寿命で長期間安全に使用できます。作業場を常に整頓し、必要な工具を簡単に見つけるのに役立ちます。特長 / 利点 磁気式及びねじ止め式 10個のスパナ又は15個のスパナ用のオプション 壁に掛けることも、現場まで持ち運ぶことも可能
RS PRO ラチェットストラップ
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷エンドフィッティング = クローフック。長さ = 4m。奥行 = 45mm。破断歪み = 1200kg。材質 = PET。。RS Pro クラウクウェビングスト. RS PROが提供するこのラチェットストラップ製品は、さまざまな耐荷重用途に最適です。これらのストラップを使用してパレットをトラックやトレーラーの荷台に固定できます。摩耗に強く移動に適しています。ストラップを対象物にしっかり固定するクローフックが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 優れた耐磨耗性 ポリエステル性の紐 クローフック及びバックル付属 長さ: 4 m 耐用重量: 200 kg又は600 kg. ラチェットストラップとは.. ラチェットストラップは結束ストラップで、物品や機器を固定したり結び付けたりするために設計されています。ラチェットを使用して物品や機器を締め付けて、ストラップで固定することで、対象物をしっかりと固定できます。通常、ラチェットストラップは以下の用途でタイダウン取り付け具として使用されます。 重量のある物品を積載しているパレット スチール製ビーム又はRSJ 大量の丸太 移動に必要な機材や物品のクレート. これらのラチェットストラップはどのように機能しますか.. これらのストラップは耐荷重締め具であるため、トレーラーの荷台やパレットに重い荷物を載せることができます。ラチェットを使用してウェッビング又はストラップを締め付けます。これらの特殊なストラップではクローフックを使用しています。つまり、鉤爪(クロー)型のフックがエンドバックルの周囲をしっかり掴んで接続されます。これらのストラップの信頼性はどの程度ですか.. RS品番 ; 729-3105 729-3105 及び ; 729-3114 729-3114 の耐用重量は1200 kgで、重量制限に達しない限り、強力な接続が維持されます。 ; 729-3117 729-3117 (ウェッビング製)の耐用重量は600 kgです。軽量荷重用途でもより有用で、優れた品質を提供します。
RS PRO ラチェットストラップ
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷エンドフィッティング = クローフック。長さ = 9m。奥行 = 50mm。破断強度 = 5000kg。材質 = PET、スチール。。RS PROクローフッククラシックヘビーデューティラチェットストラップ. RS PROが提供するこのラチェットストラップは、さまざまな耐荷重用途に最適です。これらのストラップを使用してパレットをトラックやトレーラーの荷台に固定できます。摩耗に強く移動に適しています。ストラップを対象物にしっかり固定するクローフックが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 優れた耐磨耗性 クローフック及びバックル付属 幅: 50 mm 遮断容量: 5000 kg. ラチェットストラップとは.. ラチェットストラップは結束ストラップで、物品や機器を固定したり結び付けたりするために設計されています。ラチェットを使用して物品や機器を締め付けて、ストラップで固定することで、対象物をしっかりと固定できます。通常、ラチェットストラップは以下の用途でタイダウン取り付け具として使用されます。 重量のある物品を積載しているパレット スチール製ビーム又はRSJ 大量の丸太 移動に必要な機材や物品のクレート. これらのラチェットストラップはどのように機能しますか.. これらのストラップは耐荷重締め具であるため、トレーラーの荷台やパレットに重い荷物を載せることができます。ラチェットを使用してウェッビング又はストラップを締め付けます。これらの特殊なストラップではクローフックを使用しています。つまり、鉤爪(クロー)型のフックがエンドバックルの周囲をしっかり掴んで接続されます。これらのストラップの信頼性はどの程度ですか.. この特殊なストラップの耐用重量は5000 kgで、重量制限に達しない限り、強力な接続が維持されます。
RS PRO ラチェットストラップ
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様エンドフィッティング = クローフック長さ = 8.5 ± 0.5mm奥行 = 50mm破断歪み = 5000kg材質 = ポリエステル
RS PRO キャビネットキー 亜鉛仕上げ
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷RS Pro ユニバーサルダブルキーボックスですRS Pro は、制御キャビネットキーを必要とするお客様に最適なソリューションです。考え抜かれた機能を備えた設計とエンジニアリングの素晴らしい要素である、この優れた高品質ダブルキーボックスをご紹介します。よく見ると、このデバイスは手に馴染み、さまざまなロックオプションと、ボックスにすべての一般的なビットが組み込まれています。このユニバーサルダブルキーボックスを選択する理由は何ですか?このユニバーサルキーレンチは非常に低温で、ロックシステムで使用される最も一般的なキープロファイルとビットが含まれています。すべて赤色の秘密コンパートメントと、デバイスの開口部に格納されています。人間工学に基づいた設計は、標準的なクロスレンチ及びキャビネットキーセットよりも大幅に優れています。これは、使用される材料の品質が最高であるためです。収納は簡単で、ポケットに収まるので、作業ごとに持ち運ぶことができます。特長と利点キャビネットキーおよび インチビット 多機能ユニバーサルキーボックス 大きな開口角により、インサートをしっかりと取り外すことができます ドライブ識別マーク 扱いやすいエルゴノミック形状です ダブルキー長: 110 mm 重量: 165 ポケットや工具バッグにすっきり収納できます材料強化ガラス繊維プラスチック製 亜鉛鋳造製( GD-Zn キー及びビット角型ソケットサイズ: mm 7 mm 8 mm 三角形のソケットサイズ: mm 8 mm 9 mm 10 mm ユニバーサル インチビットホルダ 円錐形: 3.5 mm PH2 クロススロット マイナス: 1.0 7 mm TX20 TX25 → 10 mm 六角用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ システム仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = ユニバーサルキーボディ材質 = ファイバー強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
ユニバーサルキャビネットキー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷海外製の蛇口にあるM24、M28の水栓泡沫(外ネジタイプ)の脱着ができます。一般的なキャビネットや遮断システムの開閉に使えて便利です。ポケットサイズで7つの使用方法があります。四角8mm部に差込角6.35mmビットが装着できます。ポリマー樹脂は軽くて丈夫です。吊り下げに便利なフック付きです。トラスコ品番473-0796材質ポリマー樹脂
オフセットアダプター 32mm ロングタイプ
ANEX¥149,800税込¥164,7801個11日以内出荷インパクトレンチ対応、狭い所の手締め作業を電動化用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めに/線路の保守に質量(g)1040最大トルク(N・m)500
7本組/ 3/8-3/4" ナットレンチセット
エスコ¥61,900税込¥68,0901個翌日出荷材質工具鋼全長(mm)133~188サイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4(7本組)
5本組/ 9 -21mm ナットレンチセット
エスコ¥39,800税込¥43,7801個4日以内出荷材質工具鋼寸法(mm)9.0×11・10×12・13×14・15×17・19×21(5本組)全長(mm)151~200
スイッチキャビネットキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷6種類のドライバーがついたスイッチキャビネットキーです。セット内容-7.0/PH2/T20/Square-nut 5-8/Triangular-nut 9/Slotted-nut 3-5 各1本
反力受/パワーレンチ用
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から14日以内出荷反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
パワーデジトルク用反力受
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
シンプルトルコン用反力受
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
D-1332 ナット F/14
RIDGID(日本エマソン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷強力型ストレートパイプレンチ、エンドパイプレンチ、オフセットパイプレンチ共通ナット。適合品番31020・31070・89435
レンチパーツ フックジョー F/48
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2474適合機種48インチ31040、31115、31385質量(kg)3
レンチパーツ フックジョー F/24、E-24
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2415適合機種24インチ31030、31080、31105、90127質量(kg)1
レンチパーツ フックジョー F/18、E-18
RIDGID(日本エマソン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2385適合機種18インチ31025、31075、31100、90122質量(g)694
レンチパーツ フックジョー F/14、E-14
RIDGID(日本エマソン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番432-9198適合機種14インチ31020、31070、31095、31375、90117質量(g)440
レンチパーツ フックジョー F/10、E-10
RIDGID(日本エマソン)¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2318適合機種10インチ31010、31060、31090、31395、90107質量(g)218
レンチパーツ フックジョー F/6、E-6
RIDGID(日本エマソン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2253適合機種6インチ31000、31050質量(g)54
レンチパーツ ヒールジョー・ピンアッセンブリ F/60
RIDGID(日本エマソン)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2512適合機種60インチ31045、31390質量(g)522
レンチパーツ ヒールジョー・ピンアッセンブリ F/48
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2482適合機種48インチ31040、31115、31385質量(g)358
レンチパーツ ヒールジョー・ピンアッセンブリ F/24、E-24
RIDGID(日本エマソン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2423適合機種24インチ31030、31080、31105、31130、89445、90127質量(g)145
レンチパーツ ヒールジョー・ピンアッセンブリ F/18、E-18
RIDGID(日本エマソン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2393適合機種18インチ31025、31075、31100、31125、89440、90122質量(g)109
レンチパーツ ヒールジョー・ピンアッセンブリ F/12、E-12、14、E-14
RIDGID(日本エマソン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2351適合機種12インチ・14インチ31015、31020、31065、31070、31120、31375、47057、31095、89435、90117質量(g)70
レンチパーツ ヒールジョー・ピンアッセンブリ F/10、E-10
RIDGID(日本エマソン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2326適合機種10インチ31010、31060、31090、31395、90107質量(g)40