絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)(46)
- Wera(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ANEX(10)
- エスコ(8)
- RS PRO(8)
- SK11(7)
- DEEN(7)
- SATA(6)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
- トップ工業(4)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- ノーブランド(3)
- JAPPY(3)
- スーパーツール(2)
- TRUSCO(2)
- 杉野工業(2)
- Autobahn(2)
- エイト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

切替式コンビネーションラチェットレンチ
SATA¥929~税込¥1,022~1丁当日出荷レバーで回転方向を簡単に切り替えできます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
ビットアダプタ 13mmレンチ用
DEEN(1件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001個当日出荷【DEENのラチェットメガネアダプターシリーズ】13mmのメガネレンチや、ラチェットメガネに装着してお使いいただけます。
キャビネットキー
KNIPEX(クニペックス)¥3,998税込¥4,3981個欠品中汎用回転ヘッドレンチです。 4種類の回転式クロージングヘッドで、内3種は2つの機能を備えています。トラスコ品番195-5239材質/仕上キー:亜鉛ダイキャスト、ボディ:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)107アズワン品番64-8319-51
ギアーテックアダプター(ビット用)
SK11(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷6.35mm角ドライバービットをセットすれば、ラチェットドライバーに早変わり。用途ギアテックラチェットレンチ10mmにセットしてラチェットドライバーとしてご使用下さい。適合6.35mm角ドライバービット用使用寸法10mm
オフセットアダプター ロングタイプ
ANEX¥78,980税込¥86,8781個当日出荷狭く奥まった箇所のボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmタイプです。 インパクトレンチ対応。用途線路保守作業におけるボルト・ナット回しなどにトラスコ品番268-5682材質炭素鋼、合金鋼、硬鋼線全長(mm)378差込角(mm)H30差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30
特殊精密ドライバーセット
ANEX¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スマートフォン・パソコン・その他精密機器などの特殊ネジに用途精密機器の特殊ネジにセット内容Y型(1.8)/5溝(小・1.3)/5溝(大・1.8)/6溝(1.3・T4)/6溝(1.9・穴付)/+00材質(ハンドル)PP材質(刃先)特殊合金鋼
レンチホルダー
JTC¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷用途JTC3219S用 メガネレンチ収納用厚さ(mm)33寸法(mm)幅広い部分:108、狭い部分:60適合レンチ使用可能最大幅:22mmRoHS指令(10物質対応)対応
1/4sqヘッド 13mmレンチ用
DEEN¥1,100税込¥1,2101個5日以内出荷13mmラチェットメガネレンチに取り付けると1/4sqラチェットに早変わり! ラチェットハンドル+ソケットの組み合わせよりも高さを抑えられますので狭いところで活躍しますよ!
シンプルトルコン用反力受
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
ラチェットめがね用アダプター(ビット用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥729税込¥8021個当日出荷ラチェットめがねレンチ(二面幅寸法10mm)に取り付けることで、6.35mmビットが使用可能!トラスコ品番495-3061全長(mm)15.5質量(g)7二面幅(mm)10ビット取付部対辺(mm)6.35
ボックスレンチセット
ホーザン(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(3本組)当日出荷ボックス部は貫通していますので、長いネジでも締め付けられます。 全長が短く、機器組立時など狭い所に便利です。トラスコ品番370-8411質量(g)220対辺(mm)8×9/10×11/12×14
ロールポーチ(6004JOKER/6点用)
Wera¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷頑丈でしっかりした素材を採用しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。軽量で持ち運びが簡単です。場所を取らずに工具を収納できる丈夫なロールポーチです。6004 Joker自動調整式レンチを6本まで収納できます。幅(mm)380品番5136418001質量(g)180
8本用 スパナケース (JOKER6003用)
Wera¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷9442 ロールバッグ 6003 Jokerレンチ 8。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。吊り下げループを使用すると、開いた状態でもバッグを掛けることができます。Wera 2 goと互換性があります。用途ジョーカー6003スパナ8本用寸法(mm)295×95
首振コンビネーションラチェットレンチセット
SATA¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷黒染処理により、錆びにくいです。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。保管と整理に便利な耐久性のあるレンチラックが付属しております。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。トラスコ品番679-3450セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼色黒送り角度(°)5
ロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ
SATA¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷首が上下に移動できます。指1本で「ロック」または「解除」の操作ができます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
コンビネーションラチェットレンチ
SATA¥849~税込¥934~1丁当日出荷ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
コンビネーションラチェットクイックレンチ
SATA¥929~税込¥1,022~1丁当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜き差し不要で早回し操作が可能です。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
スパナラック RS PRO
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷工具収納の種類 = 工具ラック。材質 = プラスチック。セット内容 = RSスパナラック。。RS Proスパナラック. RS Proのスパナを収納するための業務用ラックです。耐久性の高い複合材製で、長寿命で長期間安全に使用できます。作業場を常に整頓し、必要な工具を簡単に見つけるのに役立ちます。特長 / 利点 磁気式及びねじ止め式 10個のスパナ又は15個のスパナ用のオプション 壁に掛けることも、現場まで持ち運ぶことも可能
コントロールキャビネットキー
エスコ¥4,320税込¥4,7521個翌日出荷可動式ボディで角度をつけることができます仕様かぎ型:3~5mm三角:7・8・9mm全長(mm)62質量(g)107四角(mm)6・7・8
反力受/強力パワーレンチ用
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
レンチパーツ フックジョー F/36、E-36
RIDGID(日本エマソン)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2440適合機種36インチ31035、31085、31110、31380質量(kg)2
レンチパーツ ヒールジョー・ピンアッセンブリ F/36、E-36
RIDGID(日本エマソン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2458適合機種36インチ31035、31085、31110、31380質量(g)250
レンチパーツ コイル・フラットスプリングアッセンブリ F/24、E-24
RIDGID(日本エマソン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2431適合機種24インチ31030、31080、31105、90127質量(g)32
371 爪
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599税込¥6591個翌々日出荷ラチェット部品の交換用。用途ラチェット部品の交換用トラスコ品番810-9754適合機種371・371B材質構造用鋼質量(kg)0.01
ツールボックスケース 布製 (ZYKLOP 004866用)
Wera¥6,998税込¥7,6981個71日以内出荷丈夫で剛性のある素材です。意図しない開閉を防ぎ、工具の紛失を防ぐための強力な面ファスナーシステムを採用しています。省スペース収納のためのコンパクト設計で、軽量で持ち運びが簡単です。Wera 2goに対応します。用途絶縁ZYKLOP 1/4"ラチェット(004866)用
スパナ用ケース (020170用 JOKER用)
Wera¥4,698税込¥5,1681個71日以内出荷9466 テキスタイルポーチ 6004 Joker 電気工事用絶縁 4。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてハリのある素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。省スペースで保管できるコンパクトなデザイン。Wera 2 gotoと互換性があります。用途最大4つの6004 Joker VDE用
折畳ツールポーチ(6004JOKER/2点用)
Wera¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷軽量で丈夫な素材を採用し、持ち運びに適しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。吊り下げループにより、開いた状態でもポーチを吊り下げることができます。Wera 2goに対応しています。場所を取らずに工具を収納できる丈夫な折り畳みポーチです。6004 Joker自動調整式スパナ2本を収納できます。長さ(mm)380品番5136419001質量(g)145
5本用 スパナケース (JOKER用)
Wera¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷9438 Jokerレンチ スパナ側6003 5本用折り畳み式のバッグ。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。吊り下げループを使用すると、開いた状態でもバッグを掛けることができます。Wera 2 goと互換性があります。用途ジョーカー6000リングラチェットスパナ5本用寸法(mm)295×98
4本用 レンチケース (JOKER6001用)
Wera¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷9411テキスタイルポーチ6001コンビネーションレンチ用の折りたたみポーチ。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。用途ジョーカースイッチスパナ用寸法(mm)180×88×46
4本用 スパナケース(020110用)
Wera¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷9451 4 ジョーカー 6004自動設定スパナ用折りたたみバッグ。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。吊り下げループを使用すると、開いた状態でもバッグを掛けることができます。Wera 2 goと互換性があります。用途ジョーカー6004リングラチェットスパナ4本用寸法(mm)250×286