絞り込み
ブランド
- 瓜生製作
- モノタロウ(1)
- 東日製作所(24)
- KANON(中村製作所)(16)
- ニデックドライブテクノロジー(16)
- イマダ(11)
- 杉崎計器(11)
- 日東工器(8)
- ハイオス(6)
- KTC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- JTC(2)
- SK11(2)
- 日本計測システム(JISC)(1)
- キリウス(1)
- SUN UP(1)
- TP技研(1)
- NORBAR(1)
- トップマン[工具・金物](1)

締付け本数管理システム UTM-1500シリーズ
瓜生製作¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷オイルパルスレンチ、インパクトレンチなどのエアツール、またはUDP-TA(RF)タイプなどの電動ツールに接続して使用します。(使用するエアツールは原則的に背圧検知のためTM型が必要です。) 締付け本数をカウントダウンし、ディスプレイとブザーにより締め忘れ、締め不足を防止します。 コントローラの設定を、前面LCD(液晶ディスプレイ)の指示により、前面キースイッチにて簡単に行うことができます。(パソコンからの設定値入力も可能です。) 自動設定機能により圧力値の設定が容易です。 締付け時間、判定を1500本分記憶することが可能です。 締付け確認音、キー確認音、NOKブザーそれぞれのブザー音量調節が可能です。 締付け本数の異なる4種類のワークをカバーするワークセレクト機能を内蔵しています。 外部入出力端子(フリーフォーマット)の利用により、ラインとのインターロックが可能です。 パソコンからの接続により設定値の送受信および波形データ、メモリデータ、総締付本数の受信ができます。(外付け圧力センサーCPの使用により総締付けパルス数の受信も可能です。) シャットオフツールを使用する場合は、締付け時間の計測および表示が可能です。 コネクタタイプの場合、外付け圧力センサーCPの使用により、パルス数のカウントが可能となりましたので、締付け時間コントロール以外にパルス数コントロールが可能です。(ツールまたはワーク条件等によりパルス数の検出ができない場合があります。 総締付本数、総締付パルス数(外付け圧力センサーCPの使用が必要)によるツール管理が可能です。電源AC100~240V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~36(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下(結露なきこと)
テスタ
瓜生製作¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷作業中の締付け不足を未然に防止。 ソフトとハードのジョイントレート(弾性度)の切り替えが外部スイッチで簡単にできます。 デジタル表示で読み取りが容易です。 トルク表示と軸力表示の切り替えが簡単に行えます。 表示値の小数点移動も簡単に行えます。 パルスツールはもとより、インパクトレンチ、アングルナットランナ等あらゆる締付け工具のテストに使用できます。
デジタルトルクテスタ
瓜生製作¥579,800~税込¥637,780~1台4日以内出荷バッテリを内蔵していますので、検査場所まで持ち運びができ、工場ラインでのパルスツール始業点検に最適です。AC電源との併用も可能です。 バッテリだけで連続約10時間稼働できます。約8時間でフル充電します。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。 ソフトジョイントアタッチメントCP(別売)を利用してアングルナットランナやシャトオフ型パルスツールのトルクチェックなどのトレーサビリティに対応します。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 データ出力用のRS232C出力サポートを標準装備しています。 パルスに強いトルクセンサー(ピックアップ)を採用しています。電源電圧AC100~240V又は内蔵ニッカドバッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.対応型式/パルスツール、アングルナットランナ(シャットオフ型パルスツールとアングルナットランナは必ず別売のソフトジョイントアタッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
デジタルトルクテスタ UDT-25
瓜生製作¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です。 駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です。 右回転だけでなく左回転でトルク測定も可能です。 小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます。 LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 定格出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。付属品ケース、専用充電器(ACアダプタ)、試験用ソケット(3/8)、ビットソケット13×100(6.35Hex)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット)、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用)、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用)、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用)質量(kg)約2.3電源内蔵ニッケル、水素バッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×約180×約59対応型式/パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ(ノンシャトオフ型パルスツール以外の機種は必ずソフトジョイントアッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)測定範囲(N・m)推奨/0.3~25(2~25)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)