絞り込み
1目盛(cN・m)
  • 1(1)
  • 10(1)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(1)
  • 東日製作所(24)
  • ニデックドライブテクノロジー(17)
  • KANON(中村製作所)(16)
  • イマダ(11)
  • 杉崎計器(11)
  • 日東工器(8)
  • ハイオス(6)
  • 瓜生製作(4)
  • KTC(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • JTC(2)
  • SK11(2)
  • 日本計測システム(JISC)(1)
  • キリウス(1)
  • SUN UP(1)
  • TP技研(1)
  • NORBAR(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小トルク(cN・m)から絞り込む
  • ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ハンディデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
    用途検査、締め付け用。付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)仕様負荷方向(右、左)全長(mm)75使用温度範囲(℃)5~42精度(%)±3
  • トルクチェッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクチェッカー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    96,980税込106,678
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
    付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100~240測定方法右回転方向(時計回り)測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード保管温度範囲(℃)-20~70

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチテスタ