絞り込み
最小トルク(cN・m)
- 3(1)
- 20(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 500(1)
- 1000(1)
- 2000(2)
- 6000(1)
- 10000(2)
- 20000(3)
- 30000(1)
- 60000(2)
- 100000(2)
最大トルク(cN・m)
- 20(1)
- 100(1)
- 200(2)
- 500(1)
- 800(1)
- 1000(2)
- 2000(2)
- 3000(1)
- 6000(2)
- 10000(2)
- 20000(2)
- 60000(1)
- 100000(1)
1目盛(cN・m)
- 0.1(1)
ブランド
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(1)
- JTC(2)
- KTC(2)
- NORBAR(1)
- SK11(2)
- SUN UP(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TP技研(1)
- イチネンTASCO(2)
- イマダ(11)
- キリウス(1)
- トップマン[工具・金物](1)
- ニデックドライブテクノロジー(17)
- ハイオス(6)
- 日本計測システム(JISC)(1)
- 日東工器(8)
- 杉崎計器(11)
- 東日製作所(24)
- 瓜生製作(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「最小トルク(cN・m)」から絞り込む
200(1)
500(1)
1000(1)
2000(2)
6000(1)
10000(2)
20000(3)
30000(1)
60000(2)
100000(2)

デジタルトルクアナライザー
KANON(中村製作所)¥169,800~税込¥186,780~1台ほか3日以内出荷から10日以内出荷トルクドライバー固定用支柱付ですので、常に安定したトルク測定ができます 充電式ですので持ち運びに便利です デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 精度は±1%+1digitを保証します電源充電式1目盛(cN・m)0.1最小トルク(cN・m)3最大トルク(cN・m)800モードTRACK PP PD
デジタルトルクレンチアナライザー
KANON(中村製作所)¥179,800~税込¥197,780~1個ほか10日以内出荷から11日以内出荷トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです 表示文字が大きく、読みやすいLEDを採用。表示面は読取りが楽な50°の傾斜付 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます精度±1%+1digit
トルクドライバー用デジタルアナライザーKDTA-N8DH
KANON(中村製作所)¥169,800~税込¥186,780~1台ほか4日以内出荷から25日以内出荷充電式で屋外でも使用可能です。 トルクドライバー固定用支柱付で、常に安定したトルク測定が出来ます。用途N-LTDK・N-STDK・N-MTDK・N-SGKのトルク精度検査に。仕様電源充電式材質スチール質量(kg)1.8出力データー出力:USB出力・デジマチック出力最小表示0.1cN・M連続使用時間(時間)約12トルク測定範囲(cN・m)3~800充電時間(時間)約3
電動ドライバー用アナライザー
KANON(中村製作所)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか当日出荷から14日以内出荷三種類の測定モードでさまざまな検査が可能です。 連続使用時間約12時間です。仕様電源充電式、CE規格品、UL規格品質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×123×65データ出力USB出力・デジマチック出力最小表示値1.0cN・m充電時間(時間)約3測定範囲(N・m)0.150~10.0
トレクレンチアナライザー用テストキット重錘
KANON(中村製作所)¥129,800~税込¥142,780~1個61日以内出荷トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用しています トルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します 検査に使う重錘は、計量検定所検査済みです
トルクゲージ置針付
KANON(中村製作所)¥47,980~税込¥52,778~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます 置針タイプもございます 左右両用です
トレクレンチアナライザー用テストキット扇形
KANON(中村製作所)¥93,980~税込¥103,378~1個61日以内出荷トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用しています トルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します 扇形テストキットは、回転角によって有効長が変化しない形状になっており、トルクレンチアナライザーのトーションバーの最大ねじれ角度を十分にカバーしています
デジタルトルクレンチアナライザー
KANON(中村製作所)¥339,800~税込¥373,780~1台ほか11日以内出荷から45日以内出荷スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
デジタルトルクレンチアナライザー
KANON(中村製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。 トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。 表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 精度は±1%+1digitを保証します。 検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。精度±1%+1digit