さらに商品を絞り込む
トルクレンチテスタは、トルクレンチの数値と実際のトルクとの校正作業を行う器具。製品ごとにアナログ式やデジタル式で測定が行えます。トルクレンチを用いる作業では、ボルトの緩み防止や、締め付けすぎによるボルトの破断を防止するため、正確なトルク管理が必要です。トルクレンチテスタを使用することで、工具の精度が確認でき、作業時に数値の狂いによるトラブルを予防することができます。製品によって測定できるトルクレンチのサイズや、トルクの大きさが変わるため、校正を行うトルクレンチに合わせて購入するものを選びましょう。
113件中 81113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
最小トルク(cN・m)から絞り込む
0.1(6)
0.2(3)
1(3)
2(11)
4(4)
10(4)
20(10)
50(6)
100(7)
200(8)
最小トルク(cN・m)をもっと見る
M型用トルクセンサ 東日製作所M型用トルクセンサ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
検定装置 東日製作所検定装置東日製作所
89,980税込98,978
1個ほか
6日以内出荷から90日以内出荷
ST型スピントルク 東日製作所ST型スピントルク東日製作所
329,800税込362,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
角度計測機能を搭載して、回転角法締付に対応。 多軸締付装置からナットランナーを取り外さずにトルクと角度のチェックが実現。 Bluetoothモデルは締付完了後パソコンにてトルク/角度のグラフも作成可能。
リアクションユニット 東日製作所リアクションユニット東日製作所
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
検定装置 東日製作所検定装置東日製作所
249,800税込274,780
1個ほか
6日以内出荷から90日以内出荷
デジタルトルクテスタ 杉崎計器デジタルトルクテスタ杉崎計器
129,800税込142,780
1台
25日以内出荷
表示板内に、「測定モード」や「測定単位」、「最大・最小・平均」などが表示 されるので、ひとめで確認できます。 測定単位の切り換えが出来ます。 N・m ⇔ cN・m など メモリデータが800件。 リアルタイム出力 約1/180秒毎。 データ取り込みソフトがメーカーHPより無償ダウンロード可能。 上限値・下限値等の設定が5セット保存可能。測定条件の変更も簡単に。
寸法(mm)160(W)×125(D)×55(H)質量(kg)約1精度±0.5% (199digit以下±1digit)表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)測定モードTrack/Peak(ピークホールド)Peak-Down(ピークダウンホールド)C(リアルタイムデータ出力)
デルボ トルクチェッカー 日東工器デルボ トルクチェッカー日東工器
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
USB出力端子を標準装備、パソコンでのデータ管理が行えます。 データメモリー機能、800件のデータを本体に記憶できます。 オートリセット機能、測定の連続作業が手間無く行えます。
寸法(mm)160(W)x110(D)x47(H)mm質量(kg)1.1
CEDAR すべり出しトルク検知器 杉崎計器CEDAR すべり出しトルク検知器杉崎計器
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷から49日以内出荷
増し締め試験を行ない、締まっている点からすべり出す点(1~3%)をキャッチ。トルク値を判断します。 モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、 増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。
表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)測定モードP-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ)検知方式すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時)オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF
計測器 ハイオス計測器ハイオス
239,800税込263,780
1セットほか
14日以内出荷
メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
精度±0.5%以内(F.S.)測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク寸法(mm)230(W)×124(D)×65.2(H)質量(kg)1.8電源1.2V NiMH電池×5セル 1,000mA(6時間以内)充電時間1,000mA(6時間以内)連続使用時間約8時間寿命約300回充電可能
ハードジョイント 日東工器ハードジョイント日東工器
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
用途トルクチェッカ用ハードジョイントトルク範囲(N・m[kgf・m])4.0~12.0トラスコ品番776-9989適合機種DLT1933
ソフトジョイント 日東工器ソフトジョイント日東工器
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
用途トルクチェッカ用ソフトジョイントトルク範囲(N・m[kgf・m])4.0~12.0トラスコ品番776-9971適合機種DLT1933
ビットジョイント 日東工器ビットジョイント日東工器
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
用途トルクチェッカ用ビットジョイントトルク範囲(N・m[kgf・m])0.015~0.25仕様Φ4用トラスコ品番776-9997適合機種DLT1133
電動トルクユニット ニデックドライブテクノロジー電動トルクユニットニデックドライブテクノロジー
649,800税込714,780
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクテスタ 杉崎計器トルクテスタ杉崎計器
169,800税込186,780
1台
29日以内出荷
インパクトツールの打撃トルクを測定します。 打撃数カウンタ内蔵で打撃動作もチェックします。 バッテリー駆動で場所を選びません。 左右両方向測定可能です。 ソフトジョイント・ハードジョイントを添付しています。 USBデータ出力付です。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途インパクトツールの始業時動作チェック。トラスコ品番460-1033質量(kg)2外形寸法(mm)150×220×74電源ニッカド充電池(付属)精度(%)(トルク)±0.5測定単位(最小)0.01N・m測定範囲(N・m)0.30~25
通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー通信機能強化型高機能デジタルトルクメータニデックドライブテクノロジー
399,800税込439,780
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能
付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本)適合チャック範囲Φ10~Φ190mm、最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下)精度±0.5%F.S.外部出力オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)いずれかに切替データ出力USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込みプリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録メモリー機能メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジーデジタルトルクメータニデックドライブテクノロジー
209,800税込230,780
1個
10日以内出荷
飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。 TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
計測範囲0.000~±2.000N・m分解能0.001N・c/0.1N・b定格トルク(N・m)2表示範囲0.000~±2.000N・c/0.0~±200.0N・b質量(kg)8寸法(mm)320×227×126
トルクレンチテスタ 東日製作所トルクレンチテスタ東日製作所
219,800税込241,780
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
DOTEのアナログ式。目盛直読式トルクレンチテスタ。
微小トルクメータ 東日製作所微小トルクメータ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
微小トルク(7.5mN・m)測定用トルクメータ。
トルクメータ 置針付 東日製作所トルクメータ 置針付東日製作所
189,800税込208,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
TMEのアナログ式。
トルクメータ 東日製作所トルクメータ東日製作所
169,800税込186,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
トルクゲージ 正面置針付 東日製作所トルクゲージ 正面置針付東日製作所
43,980税込48,378
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
先端は三つ爪チャック。
デジタルトルクメータ(ワイヤレスモデル) ハイオスデジタルトルクメータ(ワイヤレスモデル)ハイオス
249,800税込274,780
1台
16日以内出荷から60日以内出荷
締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。<br />ワイヤレスにデータを送受信<br />視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。<br />測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。<br />外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
デジタルトルクメータ(RS-232Cモデル) ハイオスデジタルトルクメータ(RS-232Cモデル)ハイオス
249,800税込274,780
1台
43日以内出荷から60日以内出荷
締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。<br />視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。<br />測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。<br />外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
デジタルトルクメータ ハイオスデジタルトルクメータハイオス
249,800税込274,780
1台
16日以内出荷から35日以内出荷
締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。<br />ワイヤレスにデータを送受信<br />視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。<br />測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。<br />外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
HTG用幅広軽量テーブル イマダHTG用幅広軽量テーブルイマダ
59,980税込65,978
1個
32日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定セット内容幅広軽量テーブル、固定ピンピンタイプ標準ピンRoHS指令(10物質対応)対応
HTG用小型軽量テーブル イマダHTG用小型軽量テーブルイマダ
58,980税込64,878
1個
32日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、チューブ、小型モーター、化粧品の容器など様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定セット内容小型軽量テーブル、固定ピンRoHS指令(10物質対応)対応
DTX用回転補助治具 イマダDTX用回転補助治具イマダ
59,980税込65,978
1個
32日以内出荷
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です。 つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。 サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。 角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
用途測定サンプル回転を継続して測定高さ(mm)245(最大サンプル/HT-STL、DT-STLシリーズ取付時)、236(最大サンプル/HT-ST、DT-TBシリーズ取付時)質量(g)1181タイプ標準型最大トルク(N・m)5RoHS指令(10物質対応)対応
小型テーブル用ロングクランプピン イマダ小型テーブル用ロングクランプピンイマダ
9,798税込10,778
1袋(4本)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型テーブル用ギザ歯クランプピン イマダ小型テーブル用ギザ歯クランプピンイマダ
3,998税込4,398
1袋(4本)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型テーブル用標準クランプピン イマダ小型テーブル用標準クランプピンイマダ
6,798税込7,478
1袋(4本)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HTG用幅広軽量テーブル イマダHTG用幅広軽量テーブルイマダ
59,980税込65,978
1個
32日以内出荷から47日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定セット内容幅広軽量テーブル、固定ピンRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクテスタ 瓜生製作デジタルトルクテスタ瓜生製作
579,800税込637,780
1台
5日以内出荷
バッテリを内蔵していますので、検査場所まで持ち運びができ、工場ラインでのパルスツール始業点検に最適です。AC電源との併用も可能です。 バッテリだけで連続約10時間稼働できます。約8時間でフル充電します。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。 ソフトジョイントアタッチメントCP(別売)を利用してアングルナットランナやシャトオフ型パルスツールのトルクチェックなどのトレーサビリティに対応します。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 データ出力用のRS232C出力サポートを標準装備しています。 パルスに強いトルクセンサー(ピックアップ)を採用しています。
電源電圧AC100~240V又は内蔵ニッカドバッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.対応型式/パルスツール、アングルナットランナ(シャットオフ型パルスツールとアングルナットランナは必ず別売のソフトジョイントアタッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
デジタルトルクテスタ UDT-25 瓜生製作デジタルトルクテスタ UDT-25瓜生製作
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です。 駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です。 右回転だけでなく左回転でトルク測定も可能です。 小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます。 LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 定格出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。
付属品ケース、専用充電器(ACアダプタ)、試験用ソケット(3/8)、ビットソケット13×100(6.35Hex)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット)、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用)、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用)、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用)質量(kg)約2.3電源内蔵ニッケル、水素バッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×約180×約59対応型式/パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ(ノンシャトオフ型パルスツール以外の機種は必ずソフトジョイントアッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)測定範囲(N・m)推奨/0.3~25(2~25)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら