絞り込み
最小トルク(cN・m)
  • 20
  • 0(2)
  • 0.1(6)
  • 0.15(2)
  • 0.2(4)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 1(4)
  • 2(7)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 10(3)
  • 100(3)
  • 200(3)
  • 1000(2)
  • 10000(2)
  • 20000(3)
最大トルク(cN・m)
  • 100(1)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 2000(1)
1目盛(cN・m)
  • 0.2(2)
  • 2(2)
  • 10(1)
ブランド
  • 東日製作所(5)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • 杉崎計器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチテスタは、トルクレンチの数値と実際のトルクとの校正作業を行う器具。製品ごとにアナログ式やデジタル式で測定が行えます。トルクレンチを用いる作業では、ボルトの緩み防止や、締め付けすぎによるボルトの破断を防止するため、正確なトルク管理が必要です。トルクレンチテスタを使用することで、工具の精度が確認でき、作業時に数値の狂いによるトラブルを予防することができます。製品によって測定できるトルクレンチのサイズや、トルクの大きさが変わるため、校正を行うトルクレンチに合わせて購入するものを選びましょう。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小トルク(cN・m)から絞り込む
0.1(6)
0.2(4)
1(4)
2(7)
3(4)
4(4)
20
100(3)
200(3)
20000(3)
最小トルク(cN・m)をもっと見る
  • トルクゲージ 正面置針付 東日製作所

    トルクゲージ 正面置針付

    東日製作所
    64,980税込71,478
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    先端は三つ爪チャック。
  • デジタル式トルクゲージ 東日製作所

    デジタル式トルクゲージ

    東日製作所
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。 ハンディタイプの微小容量トルク計。 表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。 操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。 精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 BTGEでトルクドライバのチェックもできます。
    用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
  • デジタルトルクメータ 東日製作所

    デジタルトルクメータ

    東日製作所
    129,800税込142,780
    1台ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き
    用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。 化粧品容器のトルク測定。 薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。 電子部品の回転トルク測定。 作動トルク試験。 ねじりトルク測定や強度試験。質量(kg)3.5
  • デジタルトルクテスタ 杉崎計器

    デジタルトルクテスタ

    杉崎計器
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    わかりやすいカラー液晶 。 様々な測定レンジを準備 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
    仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)ケース段ボール
  • トルクゲージ 東日製作所

    トルクゲージ

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    先端は三つ爪チャック。
  • デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル 東日製作所

    デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル

    東日製作所
    189,800税込208,780
    1台ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き
    用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。 化粧品容器のトルク測定。 薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。 電子部品の回転トルク測定。 作動トルク試験。 ねじりトルク測定や強度試験。質量(kg)3.5
  • デジタルトルクレンチアナライザー KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチアナライザー

    KANON(中村製作所)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。 トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。 表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 精度は±1%+1digitを保証します。 検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。
    精度±1%+1digit

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチテスタ