124件中 121~124件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小トルク(cN・m)」から絞り込む
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定 セット内容幅広軽量テーブル、固定ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
32日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリを内蔵していますので、検査場所まで持ち運びができ、工場ラインでのパルスツール始業点検に最適です。AC電源との併用も可能です。 バッテリだけで連続約10時間稼働できます。約8時間でフル充電します。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。 ソフトジョイントアタッチメントCP(別売)を利用してアングルナットランナやシャトオフ型パルスツールのトルクチェックなどのトレーサビリティに対応します。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 データ出力用のRS232C出力サポートを標準装備しています。 パルスに強いトルクセンサー(ピックアップ)を採用しています。
電源電圧AC100~240V又は内蔵ニッカドバッテリ 精度(定格出力)±0.5%R.O. 対応型式/パルスツール、アングルナットランナ(シャットオフ型パルスツールとアングルナットランナは必ず別売のソフトジョイントアタッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。) 使用周囲温度(℃)10~40 表示単位N・m 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
1台
579,800 税込637,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です。 駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です。 右回転だけでなく左回転でトルク測定も可能です。 小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます。 LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 定格出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。
付属品ケース、専用充電器(ACアダプタ)、試験用ソケット(3/8)、ビットソケット13×100(6.35Hex)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット)、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用)、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用)、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用) 質量(kg)約2.3 電源内蔵ニッケル、水素バッテリ 精度(定格出力)±0.5%R.O. 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×約180×約59 対応型式/パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ(ノンシャトオフ型パルスツール以外の機種は必ずソフトジョイントアッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。) 使用周囲温度(℃)10~40 表示単位N・m 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 測定範囲(N・m)推奨/0.3~25(2~25)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

ハイオストルクメーター
RoHS
メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
電源1.2V NiMH電池×5セル 精度±0.5%以内(F.S.) 連続使用時間約8時間 充電時間1,000mA(6時間以内) 寿命約300回充電可能 測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク
1台ほか
189,800 税込208,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります