絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 2(1)
  • 2~5(1)
  • 5(1)
  • 5~12.5(1)
  • 10~25(2)
  • 20~100(1)
  • 40~180(1)
  • 200~400(1)
  • 600~1200(1)
  • 2000~4000(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(1)
  • 0.25(1)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](1)
  • 38.1[1-1/2](1)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
負荷方向
  • 右(2)
  • 左右(2)
精度(%)
  • ±5
  • ±3(3)
主な用途
  • 一般締付作業(2)
一般締付作業
ブランド
  • 東日製作所(4)
東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 半自動エアトルク 東日製作所

    半自動エアトルク

    東日製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。 A3/ALS3シリーズは2022/1から一部製品を除いてISO6789:2017に対応。
    用途組み立て、量産用無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
  • ハンディートルク 東日製作所

    ハンディートルク

    東日製作所
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個ほか
    6日以内出荷から70日以内出荷
    全自動バッテリ式トルクドライバ。 トルクレンチテスタで精度の確認ができる。
    トルク調整範囲(N・m)10~25精度(%)±5付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)、バッテリパック(BP-12)仕様充電式、ピストル形、トリガ始動質量(kg)1.8種類動力式電源電圧(V)DC12主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5
  • ユニトルク 東日製作所

    ユニトルク

    東日製作所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。
    用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用精度(%)±5ホース内径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全自動エアトルク本体 東日製作所

    全自動エアトルク本体

    東日製作所
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台ほか
    6日以内出荷から70日以内出荷
    大型ボルトの締め付けを全自動でトルク管理。
    用途建設機械などの大型ボルト締付
動力線特集
おすすめ人気ランキング
動力式