絞り込み
二面幅(mm)
- 10
- 8(6)
- 11(3)
- 12(12)
- 13(7)
- 14(9)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(11)
- 18(4)
- 19(10)
- 21(3)
- 22(11)
- 24(9)
- 27(6)
- 29.3(4)
- 30(7)
- 32(7)
- 36(5)
- 41(3)
- 二面幅(mm)をもっと見る
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](3)
- 9.5[3/8](5)
ブランド
- エスコ(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- nepros(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
クロウフットレンチとは、通常のスパナやレンチでは届かない場所にあるボルト・ナットを回すのに最適な小サイズのレンチです。クローフットレンチを使用する場合には、単独で使用するほか、他の工具、例えば首振りするスピンナハンドルなどと組み合わせて使用するといったことも一般的に行われています。さらにクローフットレンチにエクステンションバーを付けて延長して使用するような場合では、一段と作業性が向上。レンチ部の形状・サイズや、他の工具を差し込む差込角のサイズによってさまざまな種類があります。首振機構付のクロウフットレンチも注目です。
商品豆知識
「二面幅(mm)」から絞り込む
10
12(12)
13(7)
14(9)
17(11)
19(10)
22(11)
24(9)
30(7)
32(7)
二面幅(mm)をもっと見る

ロングクローフートレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
フレックスクロウフットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
クロウフットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm)6.3材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)RoHS指令(10物質対応)対応
クロフートレンチ フレアータイプ3/8
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業厚さ(mm)8差込角(mm)9.5
3/8"DRx10mm クロウフットレンチ(ロング)
エスコ¥2,390税込¥2,6291個翌日出荷材質ニッケルクロムメッキ全長(mm)64.5質量(g)55対辺(mm)10外径(Φmm)22差込角(inch)3/8"(9.5)













![1/4sqx10mm [CROW-RING]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03538001-180823-02.jpg)